Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenhubwagen,Tragl. 2300kg,Gabel L 800mm,Lenkräder Vollgummi,Gabelrollen einfach Nylon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
523965
523965
523965
523965
523965
523965
523965
523965
523965
523965
Artikel-Nr.:
     827-523965
Hersteller:
     Toyota Material Handling
Herst.-Nr.:
     BT24080052SNR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Palettenhubwagen
  • Traglast 2300 kg
  • mit Standard-Hydraulik
  • Gabellänge 800 mm
  • Tragbreite 520 mm
  • Gabelspitzen mit Kletterrollen
  • Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 60 x 175 mm
  • Gabelrollen einfach mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 100 x 85 mm
  • Hubhöhe 200 mm / abgesenkte Höhe 85 mm
  • Gabeln aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in orange
  • verwindungssteife Stahlkonstruktion
  • Deichselgriff für die Funktionen Heben - Fahren - Senken
  • Deichsel in schwarz
  • Lenkeinschlag 180 °
  • regulierbare Senkautomatik
  • Länge 1165 mm
  • Gewicht 65 kg
  • 5 Jahre Garantie

Zubehör:

  • 149500 Stopper, f. Palettenhubwagen, HxLxB 70x650x360 mm, PP
  • 524005 Bremse, f. Palettenhubwagen, Aufpreis, (nicht für Silent-Lifter)

Suchbegriffe:
Gabelhubwagen, Handhydraulischer Hubwagen, Hubgerät, Hubwagen, Hydraulische Hubwagen, Paletten-Hubwagen, Handhubwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Toyota
Hebegerät:
Hubwagen
Hubwagentyp:
Palettenhubwagen
Traglast:
2300 kg
Länge Gabel:
800 mm
Tragbreite:
520 mm
Bedienung Hub:
manuell/hydraulisch
Bedienung Fahrwerk:
manuell
Hubhöhe (min.):
85 mm
Hubhöhe (max.):
200 mm
Material Lenk-/Gabelrollen:
Vollgummi/Nylon
Material Lenkrollen:
Vollgummi
Material Gabelrollen:
Nylon
Gabelrollen:
einfach
Durchmesser Gabelrollen:
85 mm
Breite Gabelrolle:
100 mm
Durchmesser Lenkräder:
175 mm
Breite Lenkräder:
60 mm
Länge:
1165 mm
Lenkeinschlag:
180 °
Gabel Ausstattung:
Kletterrollen
Hubfunktion:
Standard-Hydraulik
Schnellhub:
nein
Absenkfunktion:
regulierbare Senkautomatik
Deichsel Ausführung:
Funktionen Heben-Fahren-Senken
Material:
Stahl
Oberfläche Gabeln:
pulverbeschichtet
Farbe Gabeln:
orange
Farbe Deichsel:
schwarz
Garantie:
5 Jahre
Ausführung:
Standard
Gewicht:
65 kg
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, paletthubwagen toyota tragkraft 2300, gabelhubwagen gabellänge 800 mm, gabelhubwagen, Handhydraulischer Hubwagen, Hubgerät, Hubwagen, Hydraulische Hubwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 504,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 589,98*
€ 702,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 581,83*
€ 692,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 555,58*
€ 661,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 537,36*
€ 639,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,53*
€ 600,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Toyota Material Handling
Option Handbremse für LHM230, HHL/HHM
ab € 306,25*
Zubehör
Rapid Transportgeräte
7/2300760
ab € 70,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.