Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenhubwagen,Tragl. 2300kg,Gabel L 1000mm,Lenkräder Vollgummi,Gabelrollen Tandem Nylon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
523970
523970
523970
523970
523970
523970
523970
523970
523970
523970
Artikel-Nr.:
     827-523970
Hersteller:
     Toyota Material Handling
Herst.-Nr.:
     BT24010052BNR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Palettenhubwagen
  • Traglast 2300 kg
  • mit Standard-Hydraulik
  • Gabellänge 1000 mm
  • Tragbreite 520 mm
  • Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 60 x 175 mm
  • Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 75 x 85 mm
  • Hubhöhe 200 mm / abgesenkte Höhe 85 mm
  • Gabeln aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in orange
  • verwindungssteife Stahlkonstruktion
  • Deichselgriff für die Funktionen Heben - Fahren - Senken
  • Deichsel in schwarz
  • Lenkeinschlag 180 °
  • regulierbare Senkautomatik
  • Länge 1365 mm
  • Gewicht 65 kg
  • 5 Jahre Garantie

Zubehör:

  • 149500 Stopper, f. Palettenhubwagen, HxLxB 70x650x360 mm, PP
  • 524005 Bremse, f. Palettenhubwagen, Aufpreis, (nicht für Silent-Lifter)

Suchbegriffe:
Gabelhubwagen, Handhydraulischer Hubwagen, Hubgerät, Hubwagen, Hydraulische Hubwagen, Paletten-Hubwagen, Handhubwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Toyota
Hebegerät:
Hubwagen
Hubwagentyp:
Palettenhubwagen
Traglast:
2300 kg
Länge Gabel:
1000 mm
Tragbreite:
520 mm
Bedienung Hub:
manuell/hydraulisch
Bedienung Fahrwerk:
manuell
Hubhöhe (min.):
85 mm
Hubhöhe (max.):
200 mm
Material Lenk-/Gabelrollen:
Vollgummi/Nylon
Material Lenkrollen:
Vollgummi
Material Gabelrollen:
Nylon
Gabelrollen:
Tandem
Durchmesser Gabelrollen:
85 mm
Breite Gabelrolle:
75 mm
Durchmesser Lenkräder:
175 mm
Breite Lenkräder:
60 mm
Länge:
1365 mm
Lenkeinschlag:
180 °
Hubfunktion:
Standard-Hydraulik
Schnellhub:
nein
Absenkfunktion:
regulierbare Senkautomatik
Deichsel Ausführung:
Funktionen Heben-Fahren-Senken
Material:
Stahl
Oberfläche Gabeln:
pulverbeschichtet
Farbe Gabeln:
orange
Farbe Deichsel:
schwarz
Garantie:
5 Jahre
Ausführung:
Standard
Gewicht:
65 kg
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, paletthubwagen toyota tragkraft 2300, gabelhubwagen, gabelhubwagen toyota, Handhydraulischer Hubwagen, Hubgerät, Hubwagen, Hydraulische Hubwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 544,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 641,23*
€ 763,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 631,42*
€ 751,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 603,21*
€ 717,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 582,99*
€ 693,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 544,76*
€ 648,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Toyota Material Handling
Option Handbremse für LHM230, HHL/HHM
ab € 306,25*
Zubehör
Rapid Transportgeräte
7/2300760
ab € 70,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.