Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenhubwagen,Tragl. 2300kg,Gabel L 1150mm,Lenkräder Vollgummi,Gabelrollen einfach Nylon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
523974
523974
523974
523974
523974
523974
523974
523974
523974
523974
Artikel-Nr.:
     827-523974
Hersteller:
     Toyota Material Handling
Herst.-Nr.:
     BT24011552SNR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Palettenhubwagen
  • Traglast 2300 kg
  • mit Standard-Hydraulik
  • Gabellänge 1150 mm
  • Tragbreite 520 mm
  • Gabelspitzen mit Kletterrollen
  • Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 60 x 175 mm
  • Gabelrollen einfach mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 100 x 85 mm
  • Hubhöhe 200 mm / abgesenkte Höhe 85 mm
  • Gabeln aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in orange
  • verwindungssteife Stahlkonstruktion
  • Deichselgriff für die Funktionen Heben - Fahren - Senken
  • Deichsel in schwarz
  • Lenkeinschlag 180 °
  • regulierbare Senkautomatik
  • Länge 1515 mm
  • Gewicht 65 kg
  • 5 Jahre Garantie

Zubehör:

  • 149500 Stopper, f. Palettenhubwagen, HxLxB 70x650x360 mm, PP
  • 524005 Bremse, f. Palettenhubwagen, Aufpreis, (nicht für Silent-Lifter)

Suchbegriffe:
Gabelhubwagen, Handhydraulischer Hubwagen, Hubgerät, Hubwagen, Hydraulische Hubwagen, Paletten-Hubwagen, Handhubwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Toyota
Hebegerät:
Hubwagen
Hubwagentyp:
Palettenhubwagen
Traglast:
2300 kg
Länge Gabel:
1150 mm
Tragbreite:
520 mm
Bedienung Hub:
manuell/hydraulisch
Bedienung Fahrwerk:
manuell
Hubhöhe (min.):
85 mm
Hubhöhe (max.):
200 mm
Material Lenk-/Gabelrollen:
Vollgummi/Nylon
Material Lenkrollen:
Vollgummi
Material Gabelrollen:
Nylon
Gabelrollen:
einfach
Durchmesser Gabelrollen:
85 mm
Breite Gabelrolle:
100 mm
Durchmesser Lenkräder:
175 mm
Breite Lenkräder:
60 mm
Länge:
1515 mm
Lenkeinschlag:
180 °
Gabel Ausstattung:
Kletterrollen
Hubfunktion:
Standard-Hydraulik
Schnellhub:
nein
Absenkfunktion:
regulierbare Senkautomatik
Deichsel Ausführung:
Funktionen Heben-Fahren-Senken
Material:
Stahl
Oberfläche Gabeln:
pulverbeschichtet
Farbe Gabeln:
orange
Farbe Deichsel:
schwarz
Garantie:
5 Jahre
Ausführung:
Standard
Gewicht:
65 kg
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, gabelhubwagen 2 t rot, gabelhubwagen, gabelhubwagen 2000kg, Handhydraulischer Hubwagen, Hubgerät, Hubwagen, Hydraulische Hubwagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 502,43*
€ 578,58*
Lager 827
14
Frei Haus
ab € 503,78*
€ 581,35*
€ 4,95*
ab € 515,48*
€ 595,09*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 581,35*
€ 691,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,75*
€ 685,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,34*
€ 654,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 534,46*
€ 636,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,78*
€ 599,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Toyota Material Handling
Option Handbremse für LHM230, HHL/HHM
ab € 306,25*
Zubehör
Rapid Transportgeräte
7/2300760
ab € 70,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.