Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querrollladenschrank,HxBxT 1980x1200x430mm,5 OH,Korpus schwarz,Front schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
524146
524146
Artikel-Nr.:
     827-524146
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     BET412194S5633
EAN/GTIN:
     5020073796964
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Querrollladenschrank
Querrollladenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1980 x 1200 x 430 mm
  • Konstruktion aus Stahlblech
  • Rollladentür
  • leise laufende Führungsschienen
  • 5 Ordnerhöhen
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • 3-riegeliger-Schließmechanismus
  • Unterbau mit Höhenausgleichsfüßen zur variablen Anpassung an unebenen Untergrund, z. B. durch Teppichkanten
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
  • Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
  • mit GS-Zeichen
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Aktenschrank, Beistellschrank, Büro-Schranksystem, Hängemappenschrank, Lamellentürschrank, Querrolladenschrank, Schrank, Schrank für Büro, Schrank für Hängemappen, Stahlschrank, Universal-Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Rollladen, Rollladenschrank, Schrank mit Querrollladen, Schrank mit Rolltüren, Archiv-Schrank, Büroschrank, Metallschrank, Jalousienschrank, Ablageschrank, Universalschrank, Universal Schrank

Weitere Informationen:
Serie:
EURO TAMBOURS
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Büroschrank
Türtyp:
Rollladentür
Höhe:
1980 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
430 mm
Ordnerhöhen:
5 Stück
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Farbe Korpus:
schwarz
Farbe Front:
schwarz
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Schließsystem:
Zylinderschloss
Schließfunktion:
3-riegeliger-Schließmechanismus
Farbe Boden:
schwarz
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
abschließbar:
ja
Mitteltrennwand:
nein
Unterbau:
Höhenausgleichsfüße
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
GS
Garantie:
5 Jahre
Material:
Stahlblech
Gewicht:
84.25 kg
Weitere Suchbegriffe: Rolladenschrank, Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, querrollladenschrank schwarz, rolladenschrank, bisley rolladenschrank, Beistellschrank, Büro-Schranksystem, Hängemappenschrank, Lamellentürschrank, Querrolladenschrank, Schrank, Schrank für Büro, Schrank für Hängemappen, Stahlschrank, Universal-Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Rollladen, Schrank mit Querrollladen, Schrank mit Rolltüren, Archiv-Schrank, Büroschrank, Metallschrank, Jalousienschrank, Ablageschrank, Universalschrank, Universal Schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 679,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 791,03*
€ 941,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 786,84*
€ 936,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 766,59*
€ 912,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 736,79*
€ 876,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 679,19*
€ 808,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.