Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ständer f. Aufbauten,H 1100mm,Stahl,für leichtes Gestell


Menge:  Paket  
Produktinformationen
524515-0001
524515-0001
Artikel-Nr.:
     827-524515-0001
Hersteller:
     TIXIT
Herst.-Nr.:
     49117
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitstischaufbau
Aufbau Arbeitstisch
aufbau arbeitstisch
Ständer für Aufbauten
  • Höhe 1100 mm
  • Aus Stahl

Varianten:

  • 524515-0001 für leichtes Gestell
  • 524515-0002 für schweres Gestell

Suchbegriffe:
Werkbank, Werktisch, Werkbankaufbau, Montage-Tisch, Arbeitstisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Systemarbeitstisch, Arbeitsplatzausstattung, System Arbeitstisch

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
Höhe:
1100 mm
Material:
Stahl
elektrisch leitend:
nein
Gewicht:
8.6 kg
Ausführung:
für leichtes Gestell
Weitere Suchbegriffe: Werkbank, Werktisch, Werkbankaufbau, Montage-Tisch, Arbeitstisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Systemarbeitstisch, Arbeitsplatzausstattung, System Arbeitstisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,67*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 32,835* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 89,83*
€ 106,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 88,08*
€ 104,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 82,55*
€ 98,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 79,10*
€ 94,13
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 65,67*
€ 78,15
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TIXIT
49117
ab € 65,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.