Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroschrank,HxBxT 1920x800x430mm,2xHolzboden,3 OH,Dekor Korpus weiß,Dekor Front Ahorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
524551-0037
524551-0037
524551-0037
524551-0037
524551-0037
524551-0037
524551-0037
524551-0037
524551-0037
524551-0037
524551-0037
524551-0037
524551-0037
Artikel-Nr.:
     827-524551-0037
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-10M50822-
EAN/GTIN:
     4038933462103
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Büromehrzweckschrank
Büroschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1920 x 800 x 430 mm
  • Konstruktion aus Holz
  • 2 Ebenen/ 3 Ordnerhöhen mit Holzboden
  • Flügeltür
  • Im Raster von 32 mm verstellbar
  • Mit Bügelgriff
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Korpus mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung
  • Front mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung
  • Ebenen mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Korpusfarbe
  • Unterbau Sockel
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 3 Jahre Garantie

Varianten:

  • 524551-0002 Dekor Korpus Ahorn, Dekor Front Ahorn
  • 524551-0003 Dekor Korpus Ahorn, Dekor Front Buche
  • 524551-0005 Dekor Korpus Ahorn, Dekor Front Nussbaum
  • 524551-0004 Dekor Korpus Ahorn, Dekor Front lichtgrau
  • 524551-0080 Dekor Korpus Ahorn, Dekor Front onyxgraun
  • 524551-0007 Dekor Korpus Ahorn, Dekor Front weiß
  • 524551-0009 Dekor Korpus Buche, Dekor Front Ahorn
  • 524551-0010 Dekor Korpus Buche, Dekor Front Buche
  • 524551-0012 Dekor Korpus Buche, Dekor Front Nussbaum
  • 524551-0011 Dekor Korpus Buche, Dekor Front lichtgrau
  • 524551-0081 Dekor Korpus Buche, Dekor Front onyxgraun
  • 524551-0014 Dekor Korpus Buche, Dekor Front weiß
  • 524551-0023 Dekor Korpus Nussbaum, Dekor Front Ahorn
  • 524551-0024 Dekor Korpus Nussbaum, Dekor Front Buche
  • 524551-0026 Dekor Korpus Nussbaum, Dekor Front Nussbaum
  • 524551-0025 Dekor Korpus Nussbaum, Dekor Front lichtgrau
  • 524551-0083 Dekor Korpus Nussbaum, Dekor Front onyxgraun
  • 524551-0028 Dekor Korpus Nussbaum, Dekor Front weiß
  • 524551-0084 Dekor Korpus Quarz, Dekor Front onyxgraun
  • 524551-0086 Dekor Korpus anthrazit, Dekor Front onyxgraun
  • 524551-0087 Dekor Korpus graphit, Dekor Front onyxgraun
  • 524551-0016 Dekor Korpus lichtgrau, Dekor Front Ahorn
  • 524551-0017 Dekor Korpus lichtgrau, Dekor Front Buche
  • 524551-0019 Dekor Korpus lichtgrau, Dekor Front Nussbaum
  • 524551-0018 Dekor Korpus lichtgrau, Dekor Front lichtgrau
  • 524551-0082 Dekor Korpus lichtgrau, Dekor Front onyxgraun
  • 524551-0021 Dekor Korpus lichtgrau, Dekor Front weiß
  • 524551-0072 Dekor Korpus onyxgrau, Dekor Front Ahorn
  • 524551-0073 Dekor Korpus onyxgrau, Dekor Front Buche
  • 524551-0075 Dekor Korpus onyxgrau, Dekor Front Nussbaum
  • 524551-0074 Dekor Korpus onyxgrau, Dekor Front lichtgrau
  • 524551-0088 Dekor Korpus onyxgrau, Dekor Front onyxgraun
  • 524551-0077 Dekor Korpus onyxgrau, Dekor Front weiß
  • 524551-0037 Dekor Korpus weiß, Dekor Front Ahorn
  • 524551-0038 Dekor Korpus weiß, Dekor Front Buche
  • 524551-0040 Dekor Korpus weiß, Dekor Front Nussbaum
  • 524551-0039 Dekor Korpus weiß, Dekor Front lichtgrau
  • 524551-0085 Dekor Korpus weiß, Dekor Front onyxgraun
  • 524551-0042 Dekor Korpus weiß, Dekor Front weiß

Zubehör:

  • 506504 Sockel, f. Büroregal, HxB 50x800 mm, Metall, schwarz
  • 506505 Sockel, f. Büroregal, HxB 50x800 mm, Metall, silber
  • 507444 Bodenausgleichsschrauben, f. Büroregal B 1000

Suchbegriffe:
Aktenschrank, Beistellschrank, Büro-Schrank, Flügeltürschrank, Hängeregistraturschrank, Schrank für Büro, Schrank für Hängeregistraturen, Schrank mit Flügeltüren, Schrank mit Hängeregistraturen, Holzschrank, Hängeregisterschrank, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Büro-Schranksystem, Flügeltüren-Schrank, Haengeregistrsturschrank

Weitere Informationen:
Marke:
Gera
Serie:
Pro
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Büroschrank
Türtyp:
Flügeltür
Höhe:
1920 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
430 mm
Ordnerhöhen:
3 Stück
Schrank Ausstattung:
Böden, Auszugböden, HR-Auszug
Böden / Ebenen Anzahl:
2 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Holzboden
Höhenverstellraster Ebene:
32 mm
Auszugböden Anzahl:
1 Stück
HR-Auszüge Anzahl:
2 Stück
Bahnen Anzahl:
2 Stück
Material:
Holz
Oberfläche Korpus:
melaminharzbeschichtet
Oberfläche Front:
melaminharzbeschichtet
Schließsystem:
Zylinderschloss
Oberfläche Boden:
melaminharzbeschichtet
Unterbau:
Sockel
Farbe Boden:
Korpusfarbe
abschließbar:
ja
Wertfach:
nein
Auszugsführung:
kugelgelagert
Auszug:
100 %
Auszugsperre:
ja
Türöffnungswinkel:
270 °
Griff:
Bügelgriff
fahrbar:
nein
Anlieferung:
fertig montiert
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
84 kg
Dekor Korpus:
weiß
Dekor Front:
Ahorn
Weitere Suchbegriffe: Büroregalschrank, Kombischrank mit Registraturauszug, büromehrzweckschrank geramöbel, aktenschrank, Beistellschrank, Büro-Schrank, Flügeltürschrank, Hängeregistraturschrank, Schrank für Büro, Schrank für Hängeregistraturen, Schrank mit Flügeltüren, Schrank mit Hängeregistraturen, Holzschrank, Hängeregisterschrank, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Büro-Schranksystem, Flügeltüren-Schrank, Haengeregistrsturschrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 844,14*
€ 925,95*
Lager 827
22
Frei Haus
ab € 982,91*
€ 1.071,70*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.904,01*
€ 2.046,80*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.071,70*
€ 1.275,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.068,29*
€ 1.271,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.035,14*
€ 1.231,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.011,05*
€ 1.203,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 982,91*
€ 1.169,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
N-10MS08-Z
ab € 37,82*
Zubehör
Geramöbel
N-10MS08-S
ab € 37,82*
Zubehör
Geramöbel
N-10SF4-Z
ab € 14,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.