Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtblende,f. Schreibtisch,HxB 320x1800mm,silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
524570
524570
Artikel-Nr.:
     827-524570
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-593604-SI
EAN/GTIN:
     4038933054773
Suchbegriffe:
Blende Schreibtisch
Rückseitenblende Schreibtisch
Schreibtisch-Rückwand
Schreibtischblende
Sichtblende
  • Geeignet für Schreibtisch
  • Höhe x Breite 320 x 1800 mm
  • in silber

Suchbegriffe:
Schreibtisch, Schreibtisch-Set, Schreibtischsystem, Schreibtischprogramm, Schreibtischkombination, Terminal-Tisch, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Terminaltisch

Weitere Informationen:
Marke:
Gera
Serie:
Milano
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
für Tischtyp:
Schreibtisch
Höhe:
320 mm
Breite:
1800 mm
elektrisch leitend:
nein
Farbe:
silber
Gewicht:
11 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischsichtblende, rückseitenblende schreibtisch silber, blende schreibtisch, Schreibtisch, Schreibtisch-Set, Schreibtischsystem, Schreibtischprogramm, Schreibtischkombination, Terminal-Tisch, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Terminaltisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 170,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,76*
€ 254,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,36*
€ 252,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,16*
€ 240,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,02*
€ 234,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,10*
€ 202,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.