Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klarsichtmagazin,HxBxT 555x307x150mm,24 Schublade(n),Schubladen transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
525036
525036
525036
525036
Artikel-Nr.:
     827-525036
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     137409 + 107778
EAN/GTIN:
     5733439137409
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Klarsichtmagazin
  • Höhe x Breite x Tiefe 555 x 307 x 150 mm
  • 24 Schublade(n), 24 x H x B x T 57 x 87 x 135 mm
  • Gehäuse aus Stahl mit Lackierung in dunkelblau / Schubladen aus Polypropylen
  • Schubladen in transparent
  • Etikettenrahmen
  • Lieferumfang: inklusive Etiketten

Zubehör:

  • 453854 Querteiler, f. Schubladenmagazin, HxB 57x87 mm, PP

Suchbegriffe:
Magazinwand, Sichtbox, Sichtkasten, Lagerbehälter, Magazinbox, Schubladenmagazin, Klarsichtmagazin, Klarsicht-Magazin, Kleinteile-Lagerung, Kleinteile-Magazin, Kleinteile-Behälter, Lagermagazin

Weitere Informationen:
Marke:
raaco
Behältertyp:
Kleinteilemagazin
Euronorm:
nein
Höhe:
555 mm
Breite:
307 mm
Tiefe:
150 mm
Schubladen Anzahl:
24 Stück
Material Gehäuse:
Stahl
Material Kasten:
Polypropylen
Schubladen-Anzahl x Größe:
24 x H x B x T 57 x 87 x 135 mm
drehbar:
nein
Beschriftungsfeld:
Etikettenrahmen
Lebensmittelgeeignet:
nein
Oberfläche Gehäuse:
lackiert
Farbe Gehäuse:
dunkelblau
Farbe Kasten:
transparent
Lieferumfang:
inklusive Etiketten
Gewicht:
4.62 kg
Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, kleinteilemagazin raaco, klarsicht-magazin, Magazinwand, Sichtbox, Sichtkasten, Lagerbehälter, Magazinbox, Kleinteile-Lagerung, Kleinteile-Behälter
Angebote (38)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 46,03*
€ 56,98*
€ 5,95*
ab € 51,45*
€ 63,05*
3 Tage
21
€ 5,99*
ab € 53,35*
€ 63,65*
1 Tag
29
€ 4,99*
ab € 52,40*
€ 63,70*
Lager 827
9 Tage
12
Frei Haus
ab € 80,29*
€ 92,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,81*
€ 110,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,83*
€ 109,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,44*
€ 106,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,48*
€ 102,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 84,89*
€ 101,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 80,29*
€ 95,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
107761
ab € 5,70*
Zubehör
Raaco
107778
ab € 4,79*
Zubehör
Raaco
107785
ab € 4,80*
Zubehör
Raaco
109024
ab € 5,51*
Zubehör
Raaco
101998
ab € 4,78*
Zubehör
Raaco
102032
ab € 5,24*
Zubehör
Raaco
102049
ab € 5,38*
Zubehör
Raaco
101981
ab € 4,92*
Zubehör
Raaco
108980
ab € 1,08*
Zubehör
Raaco
104692
ab € 1,20*
Zubehör
Raaco
104715
ab € 1,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.