Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckhaube,für halbhohe Gitterboxen,HxLxB 500x1250x850mm,braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
525107
525107
Artikel-Nr.:
     827-525107
Hersteller:
     Olschewski Industrievertrieb
Herst.-Nr.:
     317
EAN/GTIN:
     4260071053176
Suchbegriffe:
Abdeckhaube Gitterbehälter
Abdeckhaube Gitterbox
Gitterbehälterabdeckhaube
abdeckhaube gitterbehälter
Abdeckhaube
  • für halbhohe Gitterboxen
  • Höhe x Länge x Breite 500 x 1250 x 850 mm
  • mit Saum und Ösen
  • aus PE-Bändchengewebefolie
  • in braun

Suchbegriffe:
Abdeckhauben für Gitterbox, Lagerbehälter, Gitterbox, Gitterboxpalette, faltbar, Drahtgitter-Großbehälter, Stapelbehälter aus Stahl, Euro-Gitterboxpalette

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Abdeckhaube
Lagerbehälter:
Gitterbox
Abdeckhaubentyp:
für halbhohe Gitterboxen
Höhe:
500 mm
Länge:
1250 mm
Breite:
850 mm
Behälter Ausstattung:
Saum, Ösen
Material:
PE-Bändchengewebefolie
Reißverschluss:
nein
Farbe:
braun
Mindestmenge:
1
Set:
nein
Ausführung:
Standard
Gewicht:
0.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Abdeckhauben für Gitterbox, Lagerbehälter, Gitterbox, Gitterboxpalette, faltbar, Drahtgitter-Großbehälter, Stapelbehälter aus Stahl, Euro-Gitterboxpalette
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 33,59*
€ 44,59*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 32,25*
€ 44,61*
5 Tage
40
€ 7,90*
ab € 35,08*
€ 46,42*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 40,62*
€ 53,28*
Lager 827
21
Frei Haus
ab € 41,67*
€ 54,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,72*
€ 65,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.