Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrensymbol,komprimierte Gase,Aufkleber,Folie,HxB 50x50mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
525755
525755
Artikel-Nr.:
     827-525755
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.B101810
EAN/GTIN:
     4044589375360
Suchbegriffe:
Umweltschutz
Warnschild
Schild
Kennzeichnungsprodukt
Gefahrensymbol
  • Symbol/Text: komprimierte Gase
  • Aufkleber
  • aus Folie
  • nach GHS
  • Höhe x Breite 50 x 50 mm

Zubehör:

  • 525761 Warnschild, "Achtung"+"Gefahr", Aufkleber, Folie, HxB 8x28 mm

Suchbegriffe:
Umweltschutz, Warnschild, Schild, Kennzeichnungsprodukt, Hinweisschild, Sorbent

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Sicherheitskennzeichnung
Sicherheitskennzeichnung:
Gefahrensymbol
Schildtyp:
Aufkleber
Darstellung:
Symbol
Symbol/Text:
komprimierte Gase
Norm:
nach GHS
Material:
Folie
Höhe:
50 mm
Breite:
50 mm
Gewicht:
0.01 kg
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschild, Sorbent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,914* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,40*
€ 15,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,72*
€ 15,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,97*
€ 14,24
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,37*
€ 13,53
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,14*
€ 10,88
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
30.3560
ab € 9,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.