Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelaufroller,Gehäuse geschlossen,Kabel 15m,f. Strom,Schutzkontaktstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
525978
525978
525978
Artikel-Nr.:
     827-525978
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     G40001
EAN/GTIN:
     4250450414698
Suchbegriffe:
Kabelaufroller
kabelaufroller
Kabelaufroller
  • aus Kunststoff in blau
  • Gehäuse geschlossen
  • Kabel 15 m lang
  • für Strom
  • Kabel vollisoliert mit Kunststoffummantelung
  • Schutzkontaktstecker-Stecker
  • zur Befestigung an der Wand oder an der Decke
  • Schutzart IP42: Staub- und spritzwassergeschützt
  • Lieferung inklusive Befestigungsmaterial

Suchbegriffe:
Kabelaufroller, Arbeitsplatz-Ausstattung, Aufroller für Kabel, Arbeitsplatzausstattung, Kabelabroller

Weitere Informationen:
Arbeitsplatzausstattung:
Kabelaufroller
Gehäusetyp:
geschlossen
Kabellänge:
15 m
Steckertyp:
Schutzkontaktstecker
Medium:
Strom
Aufstellung/Montage:
Wand/Decke
Material:
Kunststoff
Farbe:
blau
inkl. Schlauch/Kabel:
ja
IP Schutzart:
42: Staub- und spritzwassergeschützt
Lieferumfang:
inklusive Befestigungsmaterial
Kabel Ausstattung:
Kabel vollisoliert mit Kunststoffummantelung
Gewicht:
5.45 kg
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatz-Ausstattung, Aufroller für Kabel, Arbeitsplatzausstattung, Kabelabroller
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,77*
€ 156,45*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,08*
€ 163,40*
8 Tage
25
Frei Haus
ab € 138,14*
€ 171,93*
Lager 827
18
Frei Haus
ab € 145,98*
€ 180,71*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,71*
€ 215,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,88*
€ 210,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,79*
€ 198,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,70*
€ 191,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,98*
€ 173,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.