Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller,Gehäuse offen,Schlauch L 20m,f. Druckluft,Wasser,20bar,DN 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
525993
525993
Artikel-Nr.:
     827-525993
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     G40021
EAN/GTIN:
     4250450414896
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Schlauchaufroller
  • aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in blau
  • Gehäuse offen
  • Schlauchlänge 20 m
  • für Druckluft, Wasser
  • 20 bar
  • DN 9
  • Anschluss 3/8"
  • Bauhöhe 546 mm
  • Schlauchaufroller mit 4 Leitrollen für weniger Schlauchabrieb
  • Feder ermöglicht mehrere Arretierungen pro Umdrehung
  • zur Befestigung an der Wand
  • mit Schlauch aus Gummi
  • temperaturbeständig bis 100°C

Zubehör:

  • 159177 Schwenkbare Befestigungsplatte, f. Schlauchaufroller, f. Schlauchaufroller, Gehäuse offen

Suchbegriffe:
Aufroller für Schlauch, Schlauchaufroller, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Erdungstrommel

Weitere Informationen:
Arbeitsplatzausstattung:
Schlauchaufroller
Gehäusetyp:
offen
Schlauchlänge:
20 m
Innendurchmesser:
DN 9
Anschluss:
3/8"
Medium:
Druckluft, Wasser
max. Druck:
20 bar
Bauhöhe:
546 mm
Aufstellung/Montage:
Wand
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
blau
inkl. Schlauch/Kabel:
ja
Material Schlauch:
Gummi
hitzebeständig:
bis 100°C
Schlauchaufroller Ausstattung:
Schlauchaufroller mit 4 Leitrollen für weniger Schlauchabrie
Schlauchaufroller Funktion:
Feder ermöglicht mehrere Arretierungen pro Umdrehung
Gewicht:
22.4 kg
Weitere Suchbegriffe: schlauch trommel, Aufroller für Schlauch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Erdungstrommel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 271,25*
€ 314,76*
8 Tage
25
Frei Haus
ab € 298,64*
€ 343,22*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 304,09*
€ 347,78*
Lager 827
15
Frei Haus
ab € 322,40*
€ 370,34*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,34*
€ 440,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,34*
€ 438,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,52*
€ 424,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,46*
€ 412,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,40*
€ 383,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
G40010
ab € 46,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.