Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl,4-Fuß Rundrohr schwarz,m. Armlehnen,Sitz Stoff blau,Rücken Kunstfaser blau,Rückenform gerade


Menge:  Paket  
Produktinformationen
526145
526145
Artikel-Nr.:
     827-526145
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     Styl arm black C-06
EAN/GTIN:
     4045513005735
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Besucherstuhl
  • 4-Fußgestell aus Rundrohr-Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in schwarz
  • mit starren Armlehnen
  • Sitzbezug aus Stoff (100% Kunstfaser) in blau
  • 35000 Scheuertouren nach Martindale
  • Sitz Breite x Tiefe 450 x 460 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe 830 x 590 x 440 mm
  • Rücken aus Kunstfaser in blau
  • Rückseite aus Kunststoff in schwarz
  • Rückenform gerade
  • 6-fach stapelbar
  • Gewicht 7,5 kg

Suchbegriffe:
Besucherstuhl, Polsterstuhl, Stahlrohr-Stuhl, Stapelstuhl, Stuhl, Stahlrohrstuhl, Stahlrohr Stuhl, Stapelsessel

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Besucherstuhl
Gestellform:
4-Fußgestell
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
kunststoffbeschichtet
Farbe Gestell:
schwarz
Rohrform:
Rundrohr
Armlehnen:
starre Armlehnen
Material Sitzbezug:
Stoff (100% Kunstfaser)
Polsterung:
Sitz und Rücken
Strapazierfähigkeit:
35000 Scheuertouren
Farbe Sitzbezug:
blau
Sitzschale:
Sitz/Rücken geteilt
Sitzbreite:
450 mm
Sitztiefe:
460 mm
Material Rücken:
Kunstfaser
Material Rücken Rückseite:
Kunststoff
Farbe Rücken:
blau
Farbe Rücken Rückseite:
schwarz
Rückenform:
gerade
Höhe:
830 mm
Breite:
590 mm
Tiefe:
440 mm
stapelbar:
ja
klappbar:
nein
Farbe Ausführung:
schwarz
Gewicht (pro Stück):
7.5 kg
Gewicht:
8 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 282,14*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 70,535* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 342,60*
€ 407,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 336,54*
€ 400,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 323,48*
€ 384,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 319,85*
€ 380,62
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 282,14*
€ 335,75
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.