Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl,4-Fuß Ovalrohr alusilber,Sitz Stoff schwarz,Rücken Kunststoff schwarz,Rückenform gerade


Menge:  Paket  
Produktinformationen
526825
526825
526825
526825
Artikel-Nr.:
     827-526825
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     4x IsoMix alu YB009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Besucherstuhl
  • 4-Fußgestell aus Ovalrohr-Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in alusilber
  • Sitz aus Buchenschichtholz mit Polster
  • Sitzbezug aus Stoff (100% Polyester) in schwarz
  • 50000 Scheuertouren nach Martindale
  • schwer entflammbar nach EN 1021-1+2
  • Sitz Breite x Tiefe 475 x 415 mm
  • Rücken aus Kunststoff in schwarz
  • Rückenform gerade
  • mit Griffloch
  • 12-fach stapelbar
  • Gewicht 26,6 kg
  • mit GS-Zeichen

Suchbegriffe:
Besucherstuhl, Polsterstuhl, Stahlrohr-Stuhl, Stapelstuhl, Stuhl, Stahlrohrstuhl, Stahlrohr Stuhl, Stapelsessel

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Besucherstuhl
Gestellform:
4-Fußgestell
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
kunststoffbeschichtet
Farbe Gestell:
alusilber
Rohrform:
Ovalrohr
Armlehnen:
ohne Armlehnen
Material Sitz:
Buchenschichtholz
Material Sitzbezug:
Stoff (100% Polyester)
Polsterung:
Sitz und Rücken
Strapazierfähigkeit:
50000 Scheuertouren
Farbe Sitzbezug:
schwarz
Sitzschale:
Sitz/Rücken geteilt
Sitzbreite:
475 mm
Sitztiefe:
415 mm
Material Rücken:
Kunststoff
Farbe Rücken:
schwarz
Rückenform:
gerade
Brandschutz:
schwer entflammbar nach EN 1021-1+2
stapelbar:
ja
klappbar:
nein
Farbe Ausführung:
alusilber
Zertifizierung:
GS
Rücken Ausstattung:
Griffloch
Gewicht:
26.6 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 240,54*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 60,135* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 295,10*
€ 351,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 291,57*
€ 346,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 280,06*
€ 333,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 271,47*
€ 323,05
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 240,54*
€ 286,24
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.