Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl,4-Fuß Ovalrohr verchromt,Sitz Stoff dunkelblau,Netzrücken schwarz,Rückenform gerade


Menge:  Paket  
Produktinformationen
526833
526833
526833
526833
Artikel-Nr.:
     827-526833
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     4x IsoMesh chrom YB026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Besucherstuhl
  • 4-Fußgestell aus Ovalrohr-Stahl verchromt
  • Sitz aus Buchenschichtholz mit Polster
  • Sitzbezug aus Stoff (100% Polyester) in dunkelblau
  • 50000 Scheuertouren nach Martindale
  • schwer entflammbar nach EN 1021-1+2
  • Sitz Breite x Tiefe 475 x 415 mm
  • Netzrückenlehne aus Netzgewebe in schwarz
  • Rückenform gerade
  • Gestell mit Kunststoffgleiter
  • 12-fach stapelbar
  • Gewicht 28,2 kg

Suchbegriffe:
Besucherstuhl, Polsterstuhl, Stahlrohr-Stuhl, Stapelstuhl, Stuhl, Stahlrohrstuhl, Stahlrohr Stuhl, Stapelsessel

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Besucherstuhl
Gestellform:
4-Fußgestell
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
verchromt
Rohrform:
Ovalrohr
Armlehnen:
ohne Armlehnen
Material Sitz:
Buchenschichtholz
Material Sitzbezug:
Stoff (100% Polyester)
Polsterung:
Sitz
Strapazierfähigkeit:
50000 Scheuertouren
Farbe Sitzbezug:
dunkelblau
Sitzschale:
Sitz/Rücken geteilt
Sitzbreite:
475 mm
Sitztiefe:
415 mm
Rücken Ausführung:
Netzrückenlehne
Material Rücken:
Netzgewebe
Farbe Rücken:
schwarz
Rückenform:
gerade
Brandschutz:
schwer entflammbar nach EN 1021-1+2
stapelbar:
ja
klappbar:
nein
Unterbau:
Gleiter
Farbe Ausführung:
verchromt
Gewicht:
28.2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 325,04*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 81,26* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 393,22*
€ 467,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 391,14*
€ 465,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 374,29*
€ 445,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 362,70*
€ 431,61
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 325,04*
€ 386,80
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.