Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl,4-Fuß Ovalrohr verchromt,Sitz Stoff blau,Rücken PE,Rücken Stoff blau,Rückenform gerade


Menge:  Paket  
Produktinformationen
526853
526853
526853
Artikel-Nr.:
     827-526853
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     4xIso chrom EF010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Besucherstuhl
  • 4-Fußgestell aus Ovalrohr-Stahl verchromt
  • Sitzbezug aus Stoff (100% Polyolefin) in blau
  • 40000 Scheuertouren nach Martindale
  • schwer entflammbar nach EN 1021-1+2
  • Rücken aus Polyolefin
  • Rückenbezug aus Stoff (100% Polyolefin) in blau
  • Rückenform gerade
  • Gewicht 7,4 kg

Suchbegriffe:
Besucherstuhl, Polsterstuhl, Stahlrohr-Stuhl, Stapelstuhl, Stuhl, Stahlrohrstuhl, Stahlrohr Stuhl, Stapelsessel

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Besucherstuhl
Gestellform:
4-Fußgestell
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
verchromt
Rohrform:
Ovalrohr
Armlehnen:
ohne Armlehnen
Material Sitzbezug:
Stoff (100% Polyolefin)
Polsterung:
Sitz und Rücken
Strapazierfähigkeit:
40000 Scheuertouren
Farbe Sitzbezug:
blau
Sitzschale:
Sitz/Rücken geteilt
Material Rücken:
Polyolefin
Material Rückenbezug:
Stoff (100% Polyolefin)
Farbe Rückenbezug:
blau
Rückenform:
gerade
Brandschutz:
schwer entflammbar nach EN 1021-1+2
stapelbar:
ja
klappbar:
nein
Gewicht (pro Stück):
7.4 kg
Gewicht:
29.6 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 295,81*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 73,9525* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 356,79*
€ 424,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 354,15*
€ 421,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 339,10*
€ 403,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 329,20*
€ 391,75
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 295,81*
€ 352,01
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.