Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl,4-Fuß Ovalrohr verchromt,Sitz Stoff dunkelblau,Rücken Stoff dunkelblau,Rückenform gerade


Menge:  Paket  
Produktinformationen
526866
526866
526866
Artikel-Nr.:
     827-526866
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     4xIsoBianco chrom YB026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Besucherstuhl
  • 4-Fußgestell aus Ovalrohr-Stahl verchromt
  • Sitz aus Buchenschichtholz mit Polster
  • Sitzbezug aus Stoff (100% Polyester) in dunkelblau
  • 50000 Scheuertouren nach Martindale
  • schwer entflammbar nach EN 1021-1+2
  • Rückenbezug aus Stoff (100% Polyester) in dunkelblau
  • Rückseite aus Kunststoff in weißgrau
  • Rückenform gerade
  • Gewicht 26,6 kg

Suchbegriffe:
Besucherstuhl, Polsterstuhl, Stahlrohr-Stuhl, Stapelstuhl, Stuhl, Stahlrohrstuhl, Stahlrohr Stuhl, Stapelsessel

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Besucherstuhl
Gestellform:
4-Fußgestell
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
verchromt
Rohrform:
Ovalrohr
Armlehnen:
ohne Armlehnen
Material Sitz:
Buchenschichtholz
Material Sitzbezug:
Stoff (100% Polyester)
Polsterung:
Sitz und Rücken
Strapazierfähigkeit:
50000 Scheuertouren
Farbe Sitzbezug:
dunkelblau
Sitzschale:
Sitz/Rücken geteilt
Material Rückenbezug:
Stoff (100% Polyester)
Material Rücken Rückseite:
Kunststoff
Farbe Rücken Rückseite:
weißgrau
Farbe Rückenbezug:
dunkelblau
Rückenform:
gerade
Brandschutz:
schwer entflammbar nach EN 1021-1+2
stapelbar:
ja
klappbar:
nein
Farbe Ausführung:
verchromt
Gewicht:
26.6 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 309,76*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 77,44* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 371,67*
€ 442,29
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 369,57*
€ 439,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 353,70*
€ 420,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 343,28*
€ 408,50
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 309,76*
€ 368,61
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.