Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Abfallbehälter,f. außen,20l,HxØ 500x250mm,Korpus Alu antiksilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
527380
527380
Artikel-Nr.:
     827-527380
Herst.-Nr.:
     28578
EAN/GTIN:
     4030695285785
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfall-Korb
Alu-Abfallbehälter
  • für den Außenbereich geeignet
  • Inhalt 20 l
  • Höhe x Ø 500 x 250 mm
  • Korpus aus Aluminium eloxiert mit Strukturpulverbeschichtung in antiksilber
  • Oberfläche meerwasserbeständig
  • Lieferumfang: inklusive Montagematerial
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Mülleimer, Müllsammler, Müllbehälter, Abfallsammler, Abfallbehälter, Außenmülleimer, Müllentsorgung, Außenmülltonne, Abfallentsorgung, Außenabfallbehälter, Entsorgungsbehälter, Aluminium-Abfallbehälter, Papierkorb, Alu-Abfallbehälter, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Einsatzort:
Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
20 l
Form:
rund
Höhe:
500 mm
Durchmesser:
250 mm
Material Korpus:
Aluminium
Farbe Korpus:
antiksilber
Oberfläche Korpus:
eloxiert mit Strukturpulverbeschichtung
Oberfläche Eigenschaft:
meerwasserbeständig
Wand Ausstattung:
Quadratprägung
Innenbehälter:
nein
Deckel:
nein
Schutzdach:
nein
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial
Garantie:
3 Jahre
Ausführung:
ohne Ascher
Farbe Ausführung:
antiksilber
Gewicht:
3.1 kg
Weitere Suchbegriffe: Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfallbehälter für außenanlagen, Mülleimer, Müllsammler, Müllbehälter, Abfallsammler, Abfallbehälter, Außenmülleimer, Müllentsorgung, Außenmülltonne, Abfallentsorgung, Entsorgungsbehälter, Aluminium-Abfallbehälter, Alu-Abfallbehälter, Abfalleimer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
15
Frei Haus
ab € 150,91*
€ 198,77*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 150,99*
€ 198,77*
€ 4,95*
ab € 177,50*
€ 230,93*
Frei Haus
ab € 213,81*
€ 279,29*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,77*
€ 236,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,46*
€ 234,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,40*
€ 228,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,40*
€ 219,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,91*
€ 179,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.