Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querteiler,f. Sichtlagerkasten HxB 130x149mm,Stahl,grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
527516
527516
527516
527516
Artikel-Nr.:
     827-527516
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     V-14
EAN/GTIN:
     6416763035922
Suchbegriffe:
Längsteiler Sichtlagerkasten
Querteiler Sichtlagerkasten
Trennsteg Sichtlagerkasten
Zwischenwand
Querteiler
  • für Sichtlagerkasten Höhe x Breite 130 x 149 mm
  • aus Stahl in grau

Suchbegriffe:
Behälter aus Kunststoff, Kasten für Regale, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Lagerkasten, Sichtkasten, Sichtlagerkasten, Stapelkasten, Lagersichtkasten, Transparenter Behälter

Weitere Informationen:
Marke:
Treston
Behältertyp:
Zubehör
für Behältertyp:
Sichtlagerkasten
für Behälterhöhe:
130 mm
für Behälterbreite:
149 mm
Material:
Stahl
Farbe:
grau
Gewicht:
0.2 kg
Weitere Suchbegriffe: längsteiler sichtlagerkasten, Behälter aus Kunststoff, Kasten für Regale, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Lagerkasten, Sichtkasten, Sichtlagerkasten, Stapelkasten, Lagersichtkasten, Transparenter Behälter
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,84*
€ 10,57*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 25,31*
€ 35,22*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 25,26*
€ 35,22*
Lager 827
11
pro Paket
Frei Haus
ab € 71,52*
€ 89,00*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 89,00*
€ 105,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 87,68*
€ 104,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 83,61*
€ 99,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 82,12*
€ 97,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 80,84*
€ 96,20
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 71,52*
€ 85,11
pro Paket
1 Paket enthält 30 Stück (ab € 2,384* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
V-04
ab € 2,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.