Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnierdeckel,PP,f. Stapelbehälter,f. Behälter LxB 600x400mm,grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
527577
527577
527577
Artikel-Nr.:
     827-527577
Hersteller:
     Alpha Paletten & Boxen
Herst.-Nr.:
     3295-GR
EAN/GTIN:
     4250677902916
Suchbegriffe:
Deckel Stapelbehälter
Klappe Stapelbehälter
Deckel Drehstapelbehälter
Drehstapelbehälterdeckel
Scharnierdeckel
  • Aus Polypropylen
  • für Stapelbehälter
  • für Behälter Länge x Breite 600 x 400 mm
  • in grau

Suchbegriffe:
Normbehälter, Lagerbehälter, Euro-Behälter, Stapelbehälter, Euronorm-Kasten, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Euronorm-Stapelbehälter, Behälter aus Kunststoff, Euro-Norm-Behälter, Deckel

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Zubehör
Deckeltyp:
Scharnierdeckel
für Behältertyp:
Stapelbehälter
Material:
Polypropylen
Farbe Deckel:
grau
für Behälterlänge:
600 mm
für Behälterbreite:
400 mm
Gewicht:
0.68 kg
Weitere Suchbegriffe: Deckel (Euro-Behälter), Eurobehälterdeckel, deckel stapelbehälter, Normbehälter, Lagerbehälter, Euro-Behälter, Stapelbehälter, Euronorm-Kasten, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Euronorm-Stapelbehälter, Behälter aus Kunststoff, Euro-Norm-Behälter, Deckel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
25
€ 7,90*
ab € 11,69*
€ 17,92*
Lager 827
10
Frei Haus
ab € 12,43*
€ 18,95*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.