Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenregal,Grundfeld,HxBxT 2200x1256x636mm,Fachlast 100kg,7xStahlboden,6 OH,beidseitig,Ständer verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
527754
527754
Artikel-Nr.:
     827-527754
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     4026212290554
EAN/GTIN:
     4026212290554
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
META Aktenregal - Grundfeld
  • Geeignet für Archivräume
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 2200 x 1256 x 636 mm
  • Feldlast 1000 kg / Fachlast 100 kg
  • Fach Breite x Tiefe 1250 x 600 mm
  • 7 Ebene(n) mit Stahlboden / 6 Ordnerhöhen
  • Ebenen mit steckbarer Mittel-Anschlagkante gegen das Herausfallen von Ordnern
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • M-förmige Längskanäle mit 5-facher Abkantung sorgen für eine hohe Stabitlität und Sicherheit gegen Verletzungen
  • Nutzung beidseitig
  • Hohe Stabilität durch Längsriegel
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Lieferumfang: Grundregal mit 2 Ständerrahmen, 1 Auffangwanne und Ebenen gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • Sicherheit bzgl. Material, Konstruktion und Statik im betrieblichen Einsatz durch Gütezeichen RAL-RG 614/1 (21) bestätigt
  • 5 Jahre Garantie

Zubehör:

  • 101520 Fachteiler, f. Aktenregal, Freistehend, stufenlos verstellbar, f. Bodenkantung H 25 mm, Stahl verzinkt
  • 150070 Wandverdübelung, f. Grundregal, Stahl verzinkt
  • 150122 Wandverankerung, f. Steckregal, verstellbar, lichtgrau
  • 527751 Aktenregal, Anbaufeld, HxBxT 2200x756x636 mm, Fachlast 80 kg, 7xStahlboden, 6 OH, beidseitig, Ständer verzinkt
  • 527753 Aktenregal, Anbaufeld, HxBxT 2200x1006x636 mm, Fachlast 80 kg, 7xStahlboden, 6 OH, beidseitig, Ständer verzinkt
  • 527755 Aktenregal, Anbaufeld, HxBxT 2200x1256x636 mm, Fachlast 100 kg, 7xStahlboden, 6 OH, beidseitig, Ständer verzinkt
  • 593547 Fachboden, f. Steckregal, BxT 1250x600 mm, Fachl. 100 kg, m. Längskanal, Sicherheitskantung, verzinkt

Suchbegriffe:
Aktenregal, Archiv-Regal, Büro-Regal, Fachbodenregal, Lagerregal, Ordner-Regal, Regal, Regal für Büro, Steckregal, Archiv-Steckregal, Akten-Steckregal, Archivregal, Ordnerregal

Weitere Informationen:
Marke:
META
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Aktenregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Grundfeld
geeignet für (Branche/Bereich):
Archivräume
Höhe:
2200 mm
Breite:
1256 mm
Tiefe:
636 mm
Böden / Ebenen Anzahl:
7 Stück
Fachlast:
100 kg
Feldlast:
1000 kg
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Böden / Ebenen Ausstattung:
Mittel-Anschlagkante
Böden / Ebenen Stabilität:
M-förmige Längskanäle // Sicherheitskantung
Böden / Ebenen höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
Längsriegel
Nutzung:
beidseitig
Material:
Stahl
Regal Ausstattung:
Böden
Fachbreite:
1250 mm
Fachtiefe:
600 mm
Ordnerhöhen:
6 Stück
Oberfläche Boden:
verzinkt
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Farbe Ausführung:
verzinkt
Lieferumfang:
Grundregal mit 2 Ständerrahmen, 1 Auffangwanne und Ebenen ge
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung:
GS // RAL-Gütezeichen
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
76.5472 kg
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Grund-Regal, Grundregal, Meta Compact Regal, Regal Meta Compact, Steck-Regal, Steckregal, grundregal, Archiv-Regal, Büro-Regal, Fachbodenregal, Lagerregal, Ordner-Regal, Regal, Regal für Büro, Akten-Steckregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 303,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,56*
€ 438,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,52*
€ 434,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,26*
€ 413,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,78*
€ 406,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,87*
€ 361,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
META
20086713
ab € 6,65*
Zubehör
META
200181556
ab € 5,80*
Zubehör
k.A.
KW45
ab € 8,91*
Zubehör
META
4026212290547
ab € 213,05*
Zubehör
META
4026212290561
ab € 232,57*
Zubehör
META
4026212290523
ab € 191,92*
Zubehör
META
4026212133271
ab € 20,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.