Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenregal,Anbaufeld,HxBxT 2500x1006x636mm,Fachlast 80kg,8xStahlboden,7 OH,beidseitig,Ständer verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
527766
527766
Artikel-Nr.:
     827-527766
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     4026212290608
EAN/GTIN:
     4026212290608
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
META Aktenregal - Anbaufeld
  • Geeignet für Archivräume
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1006 x 636 mm
  • Feldlast 1000 kg / Fachlast 80 kg
  • Fach Breite x Tiefe 1000 x 600 mm
  • 8 Ebene(n) mit Stahlboden / 7 Ordnerhöhen
  • Ebenen mit steckbarer Mittel-Anschlagkante gegen das Herausfallen von Ordnern
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • M-förmige Längskanäle mit 5-facher Abkantung sorgen für eine hohe Stabitlität und Sicherheit gegen Verletzungen
  • Nutzung beidseitig
  • Hohe Stabilität durch Längsriegel
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Lieferumfang: Anbauregal mit 1 Ständerrahmen, Längsriegel und Ebenen gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • Sicherheit bzgl. Material, Konstruktion und Statik im betrieblichen Einsatz durch Gütezeichen RAL-RG 614/1 (21) bestätigt
  • 5 Jahre Garantie

Zubehör:

  • 101520 Fachteiler, f. Aktenregal, Freistehend, stufenlos verstellbar, f. Bodenkantung H 25 mm, Stahl verzinkt
  • 150122 Wandverankerung, f. Steckregal, verstellbar, lichtgrau
  • 527764 Aktenregal, Anbaufeld, HxBxT 2500x756x636 mm, Fachlast 80 kg, 8xStahlboden, 7 OH, beidseitig, Ständer verzinkt
  • 528570 Aktenregal, Anbaufeld, HxBxT 2500x1256x636 mm, Fachlast 100 kg, 8xStahlboden, 7 OH, beidseitig, Ständer verzinkt
  • 593536 Fachboden, f. Steckregal, BxT 1000x600 mm, Fachl. 80 kg, m. Längskanal, Sicherheitskantung, verzinkt
  • 609137 Wandverdübelung, f. Anbauregal, Stahl verzinkt

Suchbegriffe:
Aktenregal, Archiv-Regal, Büro-Regal, Fachbodenregal, Lagerregal, Ordner-Regal, Regal, Regal für Büro, Steckregal, Archiv-Steckregal, Akten-Steckregal, Archivregal, Ordnerregal

Weitere Informationen:
Marke:
META
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Aktenregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Anbaufeld
geeignet für (Branche/Bereich):
Archivräume
Höhe:
2500 mm
Breite:
1006 mm
Tiefe:
636 mm
Böden / Ebenen Anzahl:
8 Stück
Fachlast:
80 kg
Feldlast:
1000 kg
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Böden / Ebenen Ausstattung:
Mittel-Anschlagkante
Böden / Ebenen Stabilität:
M-förmige Längskanäle // Sicherheitskantung
Böden / Ebenen höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
Längsriegel
Nutzung:
beidseitig
Material:
Stahl
Regal Ausstattung:
Böden
Fachbreite:
1000 mm
Fachtiefe:
600 mm
Ordnerhöhen:
7 Stück
Oberfläche Boden:
verzinkt
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Farbe Ausführung:
verzinkt
Lieferumfang:
Anbauregal mit 1 Ständerrahmen, Längsriegel und Ebenen gem.
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung:
GS // RAL-Gütezeichen
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
52.5456 kg
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, aktenregal, Archiv-Regal, Büro-Regal, Fachbodenregal, Lagerregal, Ordner-Regal, Regal, Regal für Büro, Steckregal, Akten-Steckregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 255,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,39*
€ 369,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,28*
€ 362,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,79*
€ 349,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,08*
€ 347,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,16*
€ 303,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
META
20086713
ab € 6,55*
Zubehör
META
20072432
ab € 2,93*
Zubehör
k.A.
KW45
ab € 8,91*
Zubehör
META
4026212290622
ab € 285,34*
Zubehör
META
4026212290585
ab € 223,23*
Zubehör
META
4026212133264
ab € 19,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.