Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenregal,Grundfeld,HxBxT 1500x1100x2500mm,Fachl. 450kg,Teilungsabstand 100mm,7 Fächer,mit Bodenplatte,Ständer RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
527832
527832
Artikel-Nr.:
     827-527832
Hersteller:
     KLW Karl Lutz
Herst.-Nr.:
     12/BL7-100-MiFo
EAN/GTIN:
     4051152103497
Suchbegriffe:
Plattenregal
Plattensenkrechtlager
Plattensenkrechtlagerregal
Plattenständer
Plattenregal
  • Grundfeld
  • Höhe x Breite x Tiefe 1500 x 1100 x 2500 mm
  • Fachlast 450 kg
  • Teilungsabstand 100 mm
  • mit 7 Fächern
  • Einlagerung über Leichtlaufrolle an der Bodenstrirnseite
  • mit Bodenplatte
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Lieferumfang: 5 Rahmen, 7 Stahlblechwannen, 1 Stahlrolle und Montagematerial

Suchbegriffe:
Regal, Lagerregal, Plattenregal, Plattenständer, Werkstatt-Regal, Plattenlagerregal, Autoscheibenregal, Blechregal, Scheibenregal

Weitere Informationen:
Marke:
KLW Lutz
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Plattenregal
Regalfeld:
Grundfeld
Höhe:
1500 mm
Breite:
1100 mm
Tiefe:
2500 mm
Einlagerung:
Leichtlaufrolle Bodenstirnseite
Fächer:
7 Stück
Teilungsabstand:
100 mm
Bodenplatte:
ja
Fachlast:
450 kg
Material:
Stahl
Oberfläche Ständer:
kunststoffbeschichtet
Farbe Ständer:
enzianblau // RAL5010
Farbe Ausführung:
enzianblau // RAL5010
Lieferumfang:
5 Rahmen, 7 Stahlblechwannen, 1 Stahlrolle, Montagematerial
Gewicht:
208.23 kg
Weitere Suchbegriffe: Reststückregal, Tafelregal, plattenregal klw, plattenregal, plattenregal grundfeld, Regal, Lagerregal, Werkstatt-Regal, Plattenlagerregal, Autoscheibenregal, Blechregal, Scheibenregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.225,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.508,40*
€ 2.985,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.473,15*
€ 2.943,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.354,99*
€ 2.802,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.287,50*
€ 2.722,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.225,29*
€ 2.648,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.