Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenregal,Grundfeld,HxBxT 1750x1100x3000mm,Fachl. 450kg,Teilungsabstand 100mm,7 Fächer,m. Bodenplatte,Ständer RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
527833
527833
Artikel-Nr.:
     827-527833
Hersteller:
     KLW Karl Lutz
Herst.-Nr.:
     12/BL7-100-GrFo
EAN/GTIN:
     4051152106986
Suchbegriffe:
Plattenregal
Plattensenkrechtlager
Plattensenkrechtlagerregal
Plattenständer
Plattenregal
  • Grundfeld
  • Höhe x Breite x Tiefe 1750 x 1100 x 3000 mm
  • Fachlast 450 kg
  • Teilungsabstand 100 mm
  • mit 7 Fächern
  • Einlagerung über Leichtlaufrolle an der Bodenstrirnseite
  • Mit Bodenplatte
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Lieferumfang: 5 Rahmen, 7 Stahlblechwannen, 1 Stahlrolle und Montagematerial

Suchbegriffe:
Regal, Lagerregal, Plattenregal, Plattenständer, Werkstatt-Regal, Plattenlagerregal, Autoscheibenregal, Blechregal, Scheibenregal

Weitere Informationen:
Marke:
KLW Lutz
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Plattenregal
Regalfeld:
Grundfeld
Höhe:
1750 mm
Breite:
1100 mm
Tiefe:
3000 mm
Einlagerung:
Leichtlaufrolle Bodenstirnseite
Fächer Anzahl:
7 Stück
Teilungsabstand:
100 mm
Böden- / Ebenentyp (unterste Ebene):
mit Bodenplatte
Fachlast:
450 kg
Material:
Stahl
Oberfläche Ständer:
kunststoffbeschichtet
Farbe Ständer:
enzianblau // RAL5010
Farbe Ausführung:
enzianblau // RAL5010
Lieferumfang:
5 Rahmen, 7 Stahlblechwannen, 1 Stahlrolle, Montagematerial
Gewicht:
257.43 kg
Weitere Suchbegriffe: Reststückregal, Tafelregal, tafelregal klw, plattenregal, Regal, Lagerregal, Werkstatt-Regal, Plattenlagerregal, Autoscheibenregal, Blechregal, Scheibenregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.332,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.699,17*
€ 4.402,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.661,26*
€ 4.356,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.493,46*
€ 4.157,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.407,13*
€ 4.054,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.332,98*
€ 3.966,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.