Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abteilschrank f. Kinder,HxBxT 1300x530x300mm,2 Abt.,Drehriegel,Sockel,RAL7035,Front RAL5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
528660-0024
528660-0024
528660-0024
Artikel-Nr.:
     827-528660-0024
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     20230-212-432
EAN/GTIN:
     4055479775757
Suchbegriffe:
Spind
Schulspind
Kleiderspind
Schulschrank
Abteilschrank für Kinder
  • Höhe x Breite x Tiefe 1300 x 530 x 300 mm
  • 2 Abteil(e)
  • Je Abteil Hutboden, Kleiderstange, Haken
  • Flügeltür mit Lüftungsschlitzen
  • einschlagende Türen
  • Türen mit hoher Stabilität durch innenliegendes Kastenprofil
  • Verschließbar mit Drehriegelverschluss
  • Unterbau Sockel
  • Konstruktion aus Stahlblech
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 528660-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 528660-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 528660-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 528660-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 528660-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 528660-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Spind, Schulspind, Kleiderspind, Schulschrank, Kinderschrank, Sozialraumumfeld, Kindergartenspind, Kindergartenschrank, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Schrank, Abteilschrank, Fächerschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Stahlspind, Metallspind

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Spind
Abteile:
2 Stück
Doppelstöckig:
nein
Höhe:
1300 mm
Breite:
530 mm
Tiefe:
300 mm
Unterbau:
Sockel
abschließbar:
ja
Material:
Stahlblech
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
Türen mit innenliegendem Kastenprofil
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Schrank Ausstattung:
Hutboden, Kleiderstange, Haken
Hutboden:
ja
Kleiderstange:
ja
Kleiderhaken Anzahl:
3 Stück
Sitzbanktyp:
ohne
Türtyp:
Flügeltür mit Belüftung
Tür Ausführung:
einschlagend
Schließsystem:
Drehriegelverschluss
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
19 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
lichtblau RAL 5012
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 275,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,56*
€ 401,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,98*
€ 398,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,20*
€ 383,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,33*
€ 377,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,90*
€ 328,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
20230-212-432
ab € 274,95*
Ähnlich
PAVOY
20230-212-432
ab € 274,97*
Ähnlich
PAVOY
20230-212-432
ab € 275,56*
Ähnlich
k.A.
20230-212-432-735300
ab € 230,93*
Ähnlich
k.A.
20230-212-432-735510
ab € 231,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.