Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplane,LxB 3x4m,Stärke 170g/m²,Kunststoff,blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
528913
528913
Artikel-Nr.:
     827-528913
Hersteller:
     Kiesel
Herst.-Nr.:
     3200 3 x 4
EAN/GTIN:
     4250157124913
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
Abdeckplane
  • Länge x Breite 3 x 4 m
  • Stärke 170 g/m²
  • Aus Kunststoff in blau
  • reißfest, strapazierfähig, wasserdicht, abwaschbar
  • mit verstärkten Kunststoffecken und Metallösen zur Befestigung
  • beständig gegen Staub, UV-Strahlung und Regen

Suchbegriffe:
Abdeckplane, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung

Weitere Informationen:
Arbeitsplatzausstattung:
Abdeckplane
Material:
Kunststoff
Breite:
4 m
Länge:
3 m
Stärke:
170 g/m²
Beständigkeit:
gegen Staub, UV-Strahlung und Regen
Farbe:
blau
Gewicht:
2.1 kg
Weitere Suchbegriffe: abdeckplane, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,32*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 20,44* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 79,13*
€ 94,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 78,71*
€ 93,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 75,54*
€ 89,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 73,05*
€ 86,93
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 61,32*
€ 72,97
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.