Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplane,LxB 5x5m,Stärke 170g/m²,Kunststoff,blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
528916
528916
Artikel-Nr.:
     827-528916
Hersteller:
     Kiesel
Herst.-Nr.:
     3200 5 x 6
EAN/GTIN:
     4250157124944
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
Abdeckplane
  • Länge x Breite 5 x 5 m
  • Stärke 170 g/m²
  • Aus Kunststoff in blau
  • reißfest, strapazierfähig, wasserdicht, abwaschbar
  • mit verstärkten Kunststoffecken und Metallösen zur Befestigung
  • beständig gegen Staub, UV-Strahlung und Regen

Suchbegriffe:
Abdeckplane, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung

Weitere Informationen:
Arbeitsplatzausstattung:
Abdeckplane
Material:
Kunststoff
Breite:
5 m
Länge:
5 m
Stärke:
170 g/m²
Beständigkeit:
gegen Staub, UV-Strahlung und Regen
Farbe:
blau
Abdeckplane Eigenschaft:
reißfest, strapazierfähig, wasserdicht, abwaschbar
Gewicht:
4.5 kg
Weitere Suchbegriffe: abdeckplane 5 x 5m, abdeckplane, abdeckplane 5mx5m, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,58*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 39,79* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 102,44*
€ 121,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 101,05*
€ 120,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 96,81*
€ 115,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 93,97*
€ 111,82
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 79,58*
€ 94,70
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.