Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Namensschild,HxB 27x76mm,Karton,weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
528937
528937
528937
Artikel-Nr.:
     827-528937
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9086-00050
EAN/GTIN:
     4052301002784
Suchbegriffe:
Bezeichnungsschild
Personen-Namensschilder
Personen-Schilder
Personenschilder
Namensschild
  • Höhe x Breite 27 x 76 mm
  • Aus Karton in weiß

Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Ausstattung, Werkstatt-Planer, Auftragsplaner, Stecktafel, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattplaner, Dokumentiersortiertafel, Einstecktafel, Namensschild, Bezeichnungsschild, Tafelzubehör

Weitere Informationen:
Marke:
EICHNER
Informationsausstattung:
Zubehör
Höhe:
27 mm
Breite:
76 mm
Material:
Karton
Farbe:
weiß
Gewicht:
0.03 kg
Weitere Suchbegriffe: Streifen-Steckplaner, Streifen-Stecktafel, Streifensteckplaner, Streifenstecktafel, Arbeitsplatz-Ausstattung, Werkstatt-Planer, Auftragsplaner, Stecktafel, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattplaner, Dokumentiersortiertafel, Einstecktafel, Namensschild, Tafelzubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,03*
€ 6,30*
6 Tage
5
pro Paket
€ 5,99*
ab € 4,46*
€ 7,05*
Lager 827
25 Tage
20
pro Paket
Frei Haus
ab € 4,97*
€ 7,54*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 5,62*
€ 8,32*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,54*
€ 8,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,05*
€ 8,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,66*
€ 7,93
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,46*
€ 7,69
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,08*
€ 7,24
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 4,97*
€ 5,91
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,0994* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.