Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz-Laufrost,Meterware,HxB 35x1500mm,Holz,gerieft,öl-/chemikalienbeständig


Menge:  Meter  
Produktinformationen
528978
528978
528978
528978
Artikel-Nr.:
     827-528978
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     14030
EAN/GTIN:
     4260061890798
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Holz-Laufrost
  • geeignet für trockene Arbeitsbereiche, z.B. vor Bearbeitungsmaschinen, CNC-Zentren und Bereiche mit Zerspanungsabfällen
  • Meterware
  • Höhe x Breite 35 x 1500 mm
  • ohne Anfahrkeil
  • Aus Holz mit geriefter Oberfläche in Buche
  • einzelne Holzleisten mit PVC-ummanteltem Stahlseil
  • einzelne Holzleisten mit PVC-ummanteltem Stahlseil
  • Beständig gegen Öle und Chemikalien
  • Rutschhemmung R 11 nach DIN 51130 geprüft

Suchbegriffe:
Bodenrost, Arbeitsplatz-Rost, Arbeitsplatz-Bodenbelag, Arbeitsplatz-Ausstattung, Holzlaufrost für Betrieb, Bodenbelag für Betrieb, Industriematte, Arbeitsplatzausstattung, Arbeitsplatzmatte

Weitere Informationen:
Marke:
Miltex
Arbeitsplatzausstattung:
Bodenbelag
Bodenbelag:
Bodenrost
Konfektionierung:
Meterware
geeignet für (Branche/Bereich):
trockene Arbeitsbereiche, z.B. vor Bearbeitungsmaschinen, C
Bodenbelag Ausführung:
ohne Anfahrkeil
Material Lauffläche:
Holz
Oberfläche Bodenbelag:
gerieft
Farbe:
Buche
Höhe:
35 mm
Breite:
1500 mm
Bodenbelag Ausstattung:
einzelne Holzleisten mit PVC-ummanteltem Stahlseil
elektrisch leitend:
nein
Schwer entflammbar:
nein
Beständigkeit:
Öle, Chemikalien
Norm:
Rutschhemmung R 11 nach DIN 51130 geprüft
Gewicht:
19.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Bodenrost, Industrierost, holz anti-ermüdungsmatte, anti ermüdungsmatte, miltex antiermüdungsmatte, Arbeitsplatz-Rost, Arbeitsplatz-Ausstattung, Holzlaufrost für Betrieb, Bodenbelag für Betrieb, Industriematte, Arbeitsplatzausstattung, Arbeitsplatzmatte
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 157,22*
€ 192,36*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 158,77*
€ 193,27*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,39*
€ 206,00*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,90*
€ 206,86*
Lager 827
22
Frei Haus
ab € 199,33*
€ 241,31*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 241,31*
€ 287,16
pro Meter
ab 2 Meter
€ 239,77*
€ 285,33
pro Meter
ab 5 Meter
€ 225,55*
€ 268,40
pro Meter
ab 10 Meter
€ 214,53*
€ 255,29
pro Meter
ab 500 Meter
€ 199,33*
€ 237,20
pro Meter
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.