Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrostboden,f. Gasflaschen-Depot,BxT 2100x1085mm,feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
529860
529860
529860
Artikel-Nr.:
     827-529860
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     Gitterrostboden für GFC-M 1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Containergitterrostboden
Gitterrostboden Container
Gitterrostboden Gasflaschendepot
Gitterrost
Gitterrostboden für Gasflaschen-Depot
  • Breite x Tiefe 2100 x 1085 mm
  • Aus Stahl feuerverzinkt

Suchbegriffe:
Gefahrstofflagerung, Gefahrstoffcontainer, Lagercontainer, Sicherheitscontainer, Gasflaschen-Depot, Gasflaschen-Lagerung, Gasflaschen-Schrank, Gasflaschen-Container, Umweltschutz, Gasflaschen-Magazin, Flaschendepot, Fachboden, Gasflaschencontainer

Weitere Informationen:
Regaltyp:
Zubehör
Gefahrstoff-Lagertyp:
Regal
Regalfeld:
Bauteil
Bauteil:
Gitterrostboden
Regalzubehör:
Boden
für Regaltyp:
Gasflaschen-Depot
Breite:
2100 mm
Tiefe:
1085 mm
Material:
Stahl
Oberfläche Boden:
feuerverzinkt
Farbe Ausführung:
verzinkt
Gewicht:
47 kg
Weitere Suchbegriffe: Gitterrostboden, Zusatzrost, gitterrost bauer, gitterrost, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoffcontainer, Lagercontainer, Sicherheitscontainer, Gasflaschen-Depot, Gasflaschen-Lagerung, Gasflaschen-Schrank, Gasflaschen-Container, Umweltschutz, Gasflaschen-Magazin, Flaschendepot, Fachboden, Gasflaschencontainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 315,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,65*
€ 452,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,44*
€ 449,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,27*
€ 429,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,79*
€ 417,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,26*
€ 375,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.