Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneeschieber,Arbeits B 1500mm,Gummi-Schürfleiste,1-fach verstellbar,verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
529946
529946
529946
Artikel-Nr.:
     827-529946
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SCH-L 1500, verzinkt
EAN/GTIN:
     4052462012424
Suchbegriffe:
Gabelstapler-Schneepflug
Gabelstapler-Schneeschieber
Gabelstaplerschneeschieber
Schneepflug
Schneeschieber
  • Arbeitsbreite 1500 mm
  • Abschraubbare Schürfleiste aus Gummi
  • Schild 1-fach links und rechts verstellbar
  • passend für Gabelquerschnitt 150x50 mm
  • aus Stahl, gekantet
  • mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Schneeschieber, Schneeräumer, Schneeschaufel, Winterdienst, Stapleranbaugerät, Stapler-Anbaugerät, Stapler-Schneeschaufel, Stapler-Schneeschieber

Weitere Informationen:
Marke:
Bauer
Außeneinrichtung:
Winterdienst
Winterdienst:
Schneeschieber
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
gekantet
Arbeitsbreite:
1500 mm
Besatz:
Gummischürfleiste
Material Schürfleiste:
Gummi
Schild Verstellung:
1-fach links und rechts
für Gabelquerschnitt:
150x50 mm
Oberfläche:
verzinkt
Farbe Ausführung:
verzinkt
Gewicht:
129 kg
Weitere Suchbegriffe: Schneepflüge, Schneeschieber (Gabelstapler), Staplerschneeschieber, gabelstapler schneepflug, Schneeschieber, Schneeräumer, Schneeschaufel, Winterdienst, Stapleranbaugerät, Stapler-Anbaugerät, Stapler-Schneeschaufel, Stapler-Schneeschieber
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.109,46*
€ 1.190,44*
21 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.107,98*
€ 1.190,46*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.174,48*
€ 1.254,95*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.176,51*
€ 1.260,81*
Lager 827
12
Frei Haus
ab € 1.288,71*
€ 1.375,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.375,36*
€ 1.636,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.365,00*
€ 1.624,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.326,50*
€ 1.578,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.303,48*
€ 1.551,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.288,71*
€ 1.533,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.