Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten,HxBxT 75x105x164/150mm,PP,grün


Menge:  Paket  
Produktinformationen
531024
531024
Artikel-Nr.:
     827-531024
Herst.-Nr.:
     01850 02 23
EAN/GTIN:
     4031022005892
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Sichtlagerkasten
  • Höhe x Breite x Tiefe 75 x 105 x 164 / 150 mm
  • Aus Polypropylen in grün
  • Gleiche Größen stapelbar
  • Rollenbahngeeignet

Zubehör:

  • 531066 Etikett, f. Sichtlagerkasten HxB 75x105 mm, weiß

Suchbegriffe:
Lagerbehälter, Lagersichtkasten, Behälter aus Kunststoff, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Kasten für Regale, Lagerkasten, Sichtlagerkasten, Stapelkasten

Weitere Informationen:
Marke:
Lakape
Serie:
Eco
Behältertyp:
Sichtlagerkasten
Euronorm:
nein
elektrisch leitend:
nein
Höhe:
75 mm
Breite:
105 mm
Tiefe:
164 mm
Bodentiefe:
150 mm
Material:
Polypropylen
stapelbar:
ja
rollenbahngeeignet:
ja
Lebensmittelgeeignet:
nein
Gefahrstoffeignung:
nein
Farbe:
grün
Größe:
2 - HxBxT 75x105x164/150 mm
Gewicht:
2 kg
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, lagersichtbox, Lagerbehälter, Behälter aus Kunststoff, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Kasten für Regale, Lagerkasten, Stapelkasten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 22,25*
€ 32,13*
7 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,42*
€ 41,53*
Lager 827
10 Tage
19
Frei Haus
ab € 30,81*
€ 41,92*
22 Tage
20
Frei Haus
ab € 47,84*
€ 62,99*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,92*
€ 49,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 41,17*
€ 48,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,50*
€ 44,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,05*
€ 42,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,36*
€ 42,08
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,81*
€ 36,66
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 1,2324* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816835517
ab € 6,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.