Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzbinder,L 240mm,rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen
531545
531545
Artikel-Nr.:
     827-531545
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7760061
EAN/GTIN:
     4056705101524
Suchbegriffe:
Blitzbinder
Knotenband
Kugelbinder
Kabelbinder
Blitzbinder
  • Länge 240 mm
  • aus Kunststoff in rot

Suchbegriffe:
Verpackungsmaterial, Blitzbinder, Kunststoffblitzbinder, Blitzverbinder, Kabelbinder

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Verschlussmaterial
Verschlussmaterialtyp:
Blitzbinder
Länge:
240 mm
Material:
Kunststoff
Farbe:
rot
Gewicht:
0.8 kg
Weitere Suchbegriffe: blitzbinder rot, blitzbinder, Verpackungsmaterial, Kunststoffblitzbinder, Blitzverbinder
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,04265*
€ 0,077*
7 Tage
10000
1000
pro Stück
€ 3,99*
ab € 0,04411*
€ 0,07855*
8 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,06191*
€ 0,08031*
12 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,06051*
€ 0,10212*
Lager 827
22
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 68,31*
€ 87,66*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 87,66*
€ 104,32
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 71,69*
€ 85,31
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 70,32*
€ 83,68
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 68,55*
€ 81,57
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 68,31*
€ 81,29
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,06831* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.