Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenregal,Grundfeld,HxBxT 2000x750x600mm,3xStahlboden,m. Böden und Kleiderstange,beidseitig,Ständer verzinkt,Ebenen verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
531569
531569
Artikel-Nr.:
     827-531569
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     14150
EAN/GTIN:
     4004514257178
Suchbegriffe:
Steckregal
Garderobe
Garderobensystem
Lagerregal
Garderobenregal
  • Grundfeld
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 750 x 600 mm
  • Fachbreite 750 mm
  • 3 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Ausgestattet mit Böden und Kleiderstange
  • Nutzung beidseitig
  • Hohe Stabilität durch Längsriegel
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Zubehör:

  • 531573 Garderobenregal, Anbaufeld, HxBxT 2000x750x600 mm, 3xStahlboden, m. Böden und Kleiderstange, beidseitig, Ständer verzinkt, Ebenen verzinkt
  • 531574 Garderobenregal, Anbaufeld, HxBxT 2000x1000x600 mm, 3xStahlboden, m. Böden und Kleiderstange, beidseitig, Ständer verzinkt, Ebenen verzinkt
  • 531575 Garderobenregal, Anbaufeld, HxBxT 2000x1300x600 mm, 3xStahlboden, m. Böden und Kleiderstange, beidseitig, Ständer verzinkt, Ebenen verzinkt

Suchbegriffe:
Steckregal, Garderobe, Garderobensystem, Lagerregal, Regal, Werkstatt-Regal, Garderobenregal, Werkstattregal

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Garderobenregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Grundfeld
geeignet für (Anwendung):
hängende/liegende Aufbewahrung von Berufsbekleidung
Material:
Stahl
Höhe:
2000 mm
Breite:
750 mm
Tiefe:
600 mm
Böden / Ebenen Anzahl:
3 Stück
Fachbreite:
750 mm
Nutzung:
beidseitig
Regal Ausstattung:
Böden, Kleiderstange
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Traglast Kleiderstange:
50 kg
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
Längsriegel
Oberfläche Boden:
verzinkt
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Farbe Ausführung:
verzinkt
Gewicht:
30.33 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 168,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,04*
€ 251,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,34*
€ 249,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,30*
€ 235,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,76*
€ 232,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,70*
€ 200,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
14156
ab € 161,57*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
14157
ab € 205,48*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
14155
ab € 125,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.