Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rampe,f. Plattenregal,L 560mm,Stahl feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
531613
531613
Artikel-Nr.:
     827-531613
Hersteller:
     Ordo-Fix
Herst.-Nr.:
     815V120-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Plattenregal-Rampe
Plattenregalrampe
Rampe für Plattenregal
Rampe für Tafelregal
Rampe für Plattenregal
  • Länge 560 mm
  • Aus Stahl feuerverzinkt

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Regal, Tafelregal, Lagerregal, Plattenregal, Plattenständer, Werkstatt-Regal, Plattenlagerregal, Autoscheibenregal, Blechregal

Weitere Informationen:
Regalzubehör:
Rampe
Zubehör für:
Plattenregal
Länge:
560 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewicht:
5.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Tafelregal-Rampe, Tafelregalrampe, Regal, Tafelregal, Lagerregal, Plattenregal, Plattenständer, Werkstatt-Regal, Plattenlagerregal, Autoscheibenregal, Blechregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,46*
€ 154,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,11*
€ 152,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,08*
€ 145,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,24*
€ 141,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,23*
€ 122,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.