Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rampe,f. Plattenregal,L 800mm,Stahl feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
531614
531614
Artikel-Nr.:
     827-531614
Hersteller:
     Ordo-Fix
Herst.-Nr.:
     816V120-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Plattenregal-Rampe
Plattenregalrampe
Rampe für Plattenregal
Rampe für Tafelregal
Rampe für Plattenregal
  • Länge 800 mm
  • Aus Stahl feuerverzinkt

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Regal, Tafelregal, Lagerregal, Plattenregal, Plattenständer, Werkstatt-Regal, Plattenlagerregal, Autoscheibenregal, Blechregal

Weitere Informationen:
Regalzubehör:
Rampe
Zubehör für:
Plattenregal
Länge:
800 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewicht:
7.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Tafelregal-Rampe, Tafelregalrampe, rampe für plattenregal, Regal, Tafelregal, Lagerregal, Plattenregal, Plattenständer, Werkstatt-Regal, Plattenlagerregal, Autoscheibenregal, Blechregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,85*
€ 173,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,04*
€ 171,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,15*
€ 164,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,39*
€ 161,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,77*
€ 140,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.