Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneeschieber,Arbeits B 1800mm,Gummi-Schürfleiste,1-fach verstellbar,RAL2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
531816
531816
531816
Artikel-Nr.:
     827-531816
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SCH-L 1800, lack. RAL 2000
EAN/GTIN:
     4052462047150
Suchbegriffe:
Gabelstapler-Schneepflug
Gabelstapler-Schneeschieber
Gabelstaplerschneeschieber
Schneepflug
Schneeschieber
  • Arbeitsbreite 1800 mm
  • Abschraubbare Schürfleiste aus Gummi
  • Schild 1-fach links und rechts verstellbar
  • passend für Gabelquerschnitt 150x50 mm
  • aus Stahl, gekantet
  • mit Lackierung in RAL2000 Gelborange

Suchbegriffe:
Schneeschieber, Schneeräumer, Schneeschaufel, Winterdienst, Stapleranbaugerät, Stapler-Anbaugerät, Stapler-Schneeschaufel, Stapler-Schneeschieber

Weitere Informationen:
Marke:
Bauer
Außeneinrichtung:
Winterdienst
Winterdienst:
Schneeschieber
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
gekantet
Arbeitsbreite:
1800 mm
Besatz:
Gummischürfleiste
Material Schürfleiste:
Gummi
Schild Verstellung:
1-fach links und rechts
für Gabelquerschnitt:
150x50 mm
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
gelborange // RAL2000
Farbe Ausführung:
gelborange // RAL2000
Gewicht:
129 kg
Weitere Suchbegriffe: Schneepflüge, Schneeschieber (Gabelstapler), Staplerschneeschieber, gabelstapler schneepflug, Schneeschieber, Schneeräumer, Schneeschaufel, Winterdienst, Stapleranbaugerät, Stapler-Anbaugerät, Stapler-Schneeschaufel, Stapler-Schneeschieber
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.092,14*
€ 1.151,68*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.087,53*
€ 1.151,70*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.148,01*
€ 1.215,64*
21 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.173,12*
€ 1.234,24*
Lager 827
14
Frei Haus
ab € 1.352,54*
€ 1.423,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.423,85*
€ 1.694,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.414,16*
€ 1.682,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.380,89*
€ 1.643,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.361,31*
€ 1.619,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.352,54*
€ 1.609,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.