Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneeschieber,Arbeits B 1800mm,Gummi-Schürfleiste,1-fach verstellbar,verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
531817
531817
531817
Artikel-Nr.:
     827-531817
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SCH-L 1800, verzinkt
EAN/GTIN:
     4052462047860
Suchbegriffe:
Gabelstapler-Schneepflug
Gabelstapler-Schneeschieber
Gabelstaplerschneeschieber
Schneepflug
Schneeschieber
  • Arbeitsbreite 1800 mm
  • Abschraubbare Schürfleiste aus Gummi
  • Schild 1-fach links und rechts verstellbar
  • passend für Gabelquerschnitt 150x50 mm
  • aus Stahl, gekantet
  • mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Schneeschieber, Schneeräumer, Schneeschaufel, Winterdienst, Stapleranbaugerät, Stapler-Anbaugerät, Stapler-Schneeschaufel, Stapler-Schneeschieber

Weitere Informationen:
Marke:
Bauer
Außeneinrichtung:
Winterdienst
Winterdienst:
Schneeschieber
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
gekantet
Arbeitsbreite:
1800 mm
Besatz:
Gummischürfleiste
Material Schürfleiste:
Gummi
Schild Verstellung:
1-fach links und rechts
für Gabelquerschnitt:
150x50 mm
Oberfläche:
verzinkt
Farbe Ausführung:
verzinkt
Gewicht:
139 kg
Weitere Suchbegriffe: Schneepflüge, Schneeschieber (Gabelstapler), Staplerschneeschieber, gabelstapler schneepflug, Schneeschieber, Schneeräumer, Schneeschaufel, Winterdienst, Stapleranbaugerät, Stapler-Anbaugerät, Stapler-Schneeschaufel, Stapler-Schneeschieber
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.299,41*
€ 1.376,23*
21 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.291,47*
€ 1.376,25*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.359,89*
€ 1.445,62*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.365,00*
€ 1.452,26*
Lager 827
20
Frei Haus
ab € 1.493,60*
€ 1.587,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.587,45*
€ 1.889,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.578,92*
€ 1.878,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.537,42*
€ 1.829,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.513,18*
€ 1.800,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.493,60*
€ 1.777,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.