Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelverlängerung,HxLxB 53x1600x128mm,f. Zinkenquerschnitt HxB 45x100mm,Unterseite offen,Stahl,RAL7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
531863
531863
531863
531863
531863
531863
531863
531863
Artikel-Nr.:
     827-531863
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4475-13-4500-16
EAN/GTIN:
     4052462040427
Suchbegriffe:
Gabelverlängerung
gabelverlängerung
Gabelverlängerung
  • Höhe x Länge x Breite 53 x 1600 x 128 mm
  • für Zinkenquerschnitt Höhe x Breite 45 x 100 mm
  • Mit Abrutschsicherung
  • Unterseite offen
  • Aus Stahl mit Lackierung in RAL7021 Schwarzgrau

Suchbegriffe:
Gabelzinke, Gabelverlängerung, Anbaugerät für Gabelstapler, Stapler-Anbaugerät, Gabelstapler-Anbaumodul, Stapleranbaugerät

Weitere Informationen:
Marke:
Bauer
Hebegerät:
Hebezeug
Hebezeugtyp:
Lastaufnahme
Last-Handling:
Stapler-Anbaugerät
Stapler-Anbaugerät:
Gabelverlängerung
Höhe:
53 mm
Länge:
1600 mm
Breite:
128 mm
Ausführung:
Unterseite offen
Höhe Zinkenquerschnitt:
45 mm
Breite Zinkenquerschnitt:
100 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
schwarzgrau // RAL7021
Farbe Ausführung:
schwarzgrau // RAL7021
Sicherheitsausstattung Hebezeuge:
Abrutschsicherung
Gewicht:
44 kg
Weitere Suchbegriffe: Gabelzinke, Anbaugerät für Gabelstapler, Stapler-Anbaugerät, Gabelstapler-Anbaumodul, Stapleranbaugerät
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 315,92*
€ 364,20*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 314,68*
€ 364,22*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 324,51*
€ 375,29*
20 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 346,17*
€ 398,46*
Lager 827
11
pro Stück
Frei Haus
ab € 401,38*
€ 456,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,18*
€ 542,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,38*
€ 538,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,00*
€ 508,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,71*
€ 498,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,38*
€ 477,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.