Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitteltrennwand,f. Abt. B 400mm,Aufpreis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
532002
532002
532002
Artikel-Nr.:
     827-532002
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     91000-L60-006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrank
Abteilschrank
Garderobenschrank
Kleiderschrank
Mitteltrennwand für Abteilbreite 400 mm
  • für Garderobenschrank
  • Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Schrank, Abteilschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Spind, Trennwand, Metallspind

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
für Schranktyp:
Garderobenschrank
Innenausstattungstyp:
Einteilung
Einteilungstyp:
Mitteltrennwand für Abteilbreite 400 mm
Aufpreis:
Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/l
Gewicht:
3.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Spind, Trennwand, Metallspind
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.