Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagerregal,Anbaufeld,HxBxT 1850x1006x336mm,Fachl. 80kg,4xFachboden,Winkel gerade,einseitig,Ständer verzinkt,Ebenen verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
532419
532419
532419
Artikel-Nr.:
     827-532419
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     4026212306910
EAN/GTIN:
     4026212306910
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Steck-Regal
Steckregal
Lagerregal - Anbaufeld
  • Geeignet für Ordnung in Werkstatt und Archiv
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 1006 x 336 mm
  • Feldlast 550 kg
  • Fachlast 80 kg
  • Fach Breite x Tiefe 1000 x 300 mm
  • 4 Ebene(n) mit Fachboden
  • Ebenen mit Anschlagkante und Sicherheitskantung
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Aufstellwinkel gerade
  • Nutzung einseitig
  • Hohe Stabilität in Längsrichtung durch Diagonalverstrebungen
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Lieferumfang: Anbauregal mit 1 Ständerrahmen, Diagonalverstrebungen und Ebenen gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
  • 5 Jahre Garantie
  • nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) am Boden befestigt und gesichert werden
  • Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar

Zubehör:

  • 532416 Lagerregal, Anbaufeld, HxBxT 1850x756x336 mm, Fachl. 80 kg, 4xFachboden, Winkel gerade, einseitig, Ständer verzinkt, Ebenen verzinkt
  • 593503 Fachboden, f. Steckregal, BxT 1000x300 mm, Fachl. 80 kg, m. Längskanal, Sicherheitskantung, verzinkt

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Steckregal, Werkstatt-Regal, Leichtes Steckregal, Werkstattregal

Weitere Informationen:
Marke:
META
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Lagerregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Anbaufeld
geeignet für (Branche/Bereich):
Werkstatt, Archiv
Material:
Stahl
Höhe:
1850 mm
Breite:
1006 mm
Tiefe:
336 mm
Fachlast:
80 kg
Feldlast:
550 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Fachbreite:
1000 mm
Fachtiefe:
300 mm
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Böden / Ebenen Ausstattung:
Anschlagkante // Sicherheitskantung
Nutzung:
einseitig
Böden- / Ebenentyp:
Fachboden
Oberfläche Boden:
verzinkt
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Aufstellwinkel Ausrichtung:
gerade
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
Diagonalverstrebungen
Lieferumfang:
Anbauregal mit 1 Ständerrahmen, Diagonalverstrebungen und Eb
Farbe Ausführung:
verzinkt
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung:
GS // RAL-Gütezeichen
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
16.5886 kg
Weitere Suchbegriffe: steckregal anbau meta, anbau regal, anbau-regal meta, Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Werkstatt-Regal, Leichtes Steckregal, Werkstattregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,51*
€ 182,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,43*
€ 180,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,01*
€ 171,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,37*
€ 167,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,72*
€ 144,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
META
4026212133004
ab € 12,04*
Zubehör
META
4026212306897
ab € 88,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.