Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlregal,Grundfeld,HxBxT 1750x1060x435mm,Fachl. 200kg,4xEdelstahlboden,einseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
532435
532435
532435
532435
532435
532435
Artikel-Nr.:
     827-532435
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HVG17410XM
EAN/GTIN:
     4250623766241
Suchbegriffe:
Edelstahl-Schraubregal
Edelstahl-Steckregal
Edelstahlregal
Grund-Regal
Edelstahlregal - Grundfeld
  • Geeignet für Lebensmittel- und Hygienebereiche
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 1750 x 1060 x 435 mm
  • Feldlast 1600 kg
  • Fachlast 200 kg
  • Fach Breite x Tiefe 1000 x 400 mm
  • 4 Ebene(n) mit Edelstahlboden
  • C-förmige Längskanäle mit 3-facher Abkantung sorgen für eine hohe Stabitlität und Sicherheit gegen Verletzungen
  • Im Raster von 150 mm verstellbar
  • Nutzung einseitig
  • Hohe Stabilität durch Diagonalstreben für die Längsaussteifung und gesickten Tiefenverbinderblechen
  • Konstruktion aus Edelstahl
  • Ständer mit Fußplatten und oberen Profil-Abdeckplatten aus Kunststoff für einen sauberen Abschluss oben und unten
  • Ständer mit Fußplatte (dübelfähig)
  • Lieferumfang: Grundregal mit 4 Stützpfosten, Ebenenanzahl gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
  • 5 Jahre Garantie
  • nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) am Boden befestigt und gesichert werden
  • Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar

Zubehör:

  • 532436 Edelstahlregal, Anbaufeld, HxBxT 1750x1010x435 mm, Fachl. 200 kg, 4xEdelstahlboden, einseitig
  • 532467 Fachboden, Edelstahl, f. Edelstahlregal, BxT 1000x400 mm, Fachl. 200 kg

Suchbegriffe:
Edelstahl-Regal, Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Steckregal, Edelstahlregal

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Lebensmittelregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Grundfeld
geeignet für (Branche/Bereich):
Lebensmittel- und Hygienebereiche
Material:
Edelstahl 1.4301
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
Diagonalstreben, Tiefenverbinderbleche
Höhe:
1750 mm
Breite:
1060 mm
Tiefe:
435 mm
Fachlast:
200 kg
Feldlast:
1600 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Edelstahlboden
Höhenverstellraster Ebene:
150 mm
Fachbreite:
1000 mm
Fachtiefe:
400 mm
Nutzung:
einseitig
Regal Ausstattung:
Böden
Ständer Ausstattung:
Fußplatten, obere Profil-Abdeckplatten
Aufstellwinkel Ausrichtung:
gerade
Farbe Ausführung:
Edelstahl
Unterbau:
Fußplatte (dübelfähig)
Lieferumfang:
Grundregal mit 4 Stützpfosten, Ebenenanzahl gem. Angebot
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung:
GS // RAL-Gütezeichen
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
27.75 kg
Weitere Suchbegriffe: Grundregal, Hygiene-Steckregal, Lebensmittelregal, Steck-Regal, Steckregal, grundregal, Edelstahl-Regal, Fachbodenregal, Lagerregal, Regal
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
23
Frei Haus
ab € 390,20*
€ 453,34*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 378,39*
€ 513,93*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 462,91*
€ 535,79*
56 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 452,83*
€ 536,31*
40 Tage
24
Frei Haus
ab € 466,3164*
€ 540,8064*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,34*
€ 539,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,93*
€ 536,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,97*
€ 511,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,83*
€ 499,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,20*
€ 464,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
E10040M/040
ab € 57,59*
Zubehör
Julius vom Hofe
HVA17410XM
ab € 299,25*
Zubehör
Julius vom Hofe
EW45
ab € 8,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.