Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Personenleitsystem,m. 1 Gurt(en),Gurt L 2m,Pfosten HxØ 985x70mm,Gurt Gewebeband,Pfosten schwarz,blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
532614-0003
532614-0003
532614-0003
Artikel-Nr.:
     827-532614-0003
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     45-AA?-H11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Personenleitsystem
  • Für den Innenbereich geeignet
  • mit 1 Gurt(en)
  • Gurtlänge 2 m
  • Pfosten Höhe x Durchmesser 985 x 70 mm
  • Fußdurchmesser 320 mm
  • Gurt aus Gewebeband
  • Pfosten aus Aluminium mit Beschichtung in schwarz
  • 3 Jahre Garantie

Varianten:

  • 532614-0003 blau
  • 532614-0002 rot
  • 532614-0001 schwarz

Suchbegriffe:
Absperrband, Absperrpfosten, Absperrständer für Innen, Foyer-Ausstattung, Mobile Absperrung, Personen-Leitsystem, Absperrung, Eingangsbereich-Ausstattung, Absperrständer

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Leitsystem
Leitsystem:
Personenleitsystem
Einsatzort:
Innenbereich
Gurte Anzahl:
1
Gurtlänge:
2 m
Höhe Pfosten:
985 mm
Durchmesser Pfosten:
70 mm
Durchmesser Fuß:
320 mm
Material Pfosten:
Aluminium
Oberfläche Pfosten:
beschichtet
Farbe Pfosten:
schwarz
Material Gurt:
Gewebeband
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
11 kg
Gurtfarbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten blau, gurtabsperrpfosten, gurtabsperrpfosten 2m, Absperrband, Absperrpfosten, Absperrständer für Innen, Foyer-Ausstattung, Mobile Absperrung, Personen-Leitsystem, Absperrung, Eingangsbereich-Ausstattung, Absperrständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,52*
€ 156,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,69*
€ 154,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,92*
€ 148,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,77*
€ 142,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,60*
€ 122,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Via Guide
45-AA?-H11
ab € 102,63*
Ähnlich
Via Guide
45-AA?-H11
ab € 102,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.