Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden,f. Lebensmittelregal,BxT 1450x540mm,Fachl. 100kg,Alu,eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
590163
590163
Artikel-Nr.:
     827-590163
Hersteller:
     Hupfer Metallwerke
Herst.-Nr.:
     0202893
EAN/GTIN:
     4044593001729
Suchbegriffe:
Regal
Steckregal
Lagerregal
Fachbodenregal
Fachboden für Lebensmittelregal
  • Breite x Tiefe 1450 x 540 mm
  • Für eine Fachlast von 100 kg
  • aus Aluminium, eloxiert

Suchbegriffe:
Regal, Steckregal, Lagerregal, Fachbodenregal, Werkstatt-Regal, Aluminium-Regal, Alu-Regal, Aluminiumregal, Fachboden

Weitere Informationen:
Marke:
Hupfer
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Zubehör
Regalzubehör:
Boden
Bauteil:
Fachboden
für Regaltyp:
Lebensmittelregal
Böden- / Ebenentyp:
Aluminiumboden
Breite:
1450 mm
Fachbreite:
1450 mm
Tiefe:
540 mm
Fachtiefe:
540 mm
Fachlast:
100 kg
Material:
Aluminium
Oberfläche Boden:
eloxiert
Farbe Ausführung:
Aluminium
Gewicht:
4.6 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,52*
€ 166,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,80*
€ 165,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,47*
€ 161,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,47*
€ 156,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,99*
€ 133,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.