Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablageboden,f. Montagetisch,BxT 1750x500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
590899
590899
Artikel-Nr.:
     827-590899
Hersteller:
     TIXIT
Herst.-Nr.:
     41024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Montagetisch
System-Montagetisch
Ablageboden für Werkbank
Werkbankablageboden
Ablageboden für Montagetisch
  • Breite x Tiefe 1750 x 500 mm

Suchbegriffe:
Schrankunterbauten für Werkbank, Werkbank, Werktisch, Montage-Tisch, Arbeitstisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Systemarbeitstisch, Arbeitsplatzausstattung, Etagenboden, Etagenboard, Ablageboard, System Arbeitstisch

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
Böden- / Ebenentyp:
Ablageboden
für Tischtyp:
Montagetisch
Breite:
1750 mm
Tiefe:
500 mm
elektrisch leitend:
nein
Gewicht:
6.5 kg
Weitere Suchbegriffe: ablageboden für werkbank, Schrankunterbauten für Werkbank, Werkbank, Werktisch, Montage-Tisch, Arbeitstisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Systemarbeitstisch, Arbeitsplatzausstattung, Etagenboden, Etagenboard, Ablageboard, System Arbeitstisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,45*
€ 107,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,18*
€ 106,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,21*
€ 102,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,24*
€ 99,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,09*
€ 83,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.