Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abrollleiste,f. Montagetisch,HxT 90x15mm,Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
590913
590913
Artikel-Nr.:
     827-590913
Hersteller:
     TIXIT
Herst.-Nr.:
     41001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abroll-Leisten
Abrollbrett Montagewerkbank
Montagewerkbank Abrollbrett
Montagetisch
Abrollleiste für Montagetisch
  • Höhe x Tiefe 90 x 15 mm
  • Aus Holz

Suchbegriffe:
Werkbank, Werktisch, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Werkbankaufbau, Systemarbeitstisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, System Arbeitstisch

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
für Tischtyp:
Montagetisch
Höhe:
90 mm
Tiefe:
15 mm
Länge:
1000 mm
Material:
Holz
elektrisch leitend:
nein
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: System-Montagetisch, Werkbank, Werktisch, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Werkbankaufbau, Systemarbeitstisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, System Arbeitstisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.