Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladen-Unterbau,f. Werkbank,Korpus Stahl RAL7035,Front RAL7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
590968-0004
590968-0004
Artikel-Nr.:
     827-590968-0004
Hersteller:
     TIXIT
Herst.-Nr.:
     04000x
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitstischunterbauschrank
Unterbauschrank Arbeitstisch
unterbauschrank arbeitstisch
Schubladen-Unterbau
  • Geeignet für Werkbank
  • Korpus aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
  • Schubladen Höhe 1x120 mm
  • Verschließbar mit Schloss

Varianten:

  • 590968-0001 Front rubinrot RAL 3003
  • 590968-0002 Front himmelblau RAL 5015
  • 590968-0004 Front anthrazitgrau RAL 7016

Zubehör:

  • 591086 Mulden-Set, 3-tlg., f. Schubladen H 120 mm
  • 591111 Mulden-Set, 3-tlg., f. Schubladen H 240 mm

Suchbegriffe:
Schrankunterbauten für Werkbank, Werkbank, Werktisch, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Systemarbeitstisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, System Arbeitstisch

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
für Tischtyp:
Werkbank
Schubladen Anzahl x Höhe:
1x120 mm
Schließsystem:
Schloss
elektrisch leitend:
nein
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
einbrennlackiert
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Material Front:
Stahl
Oberfläche Front:
einbrennlackiert
Gewicht:
10.5 kg
Front:
anthrazitgrau RAL 7016
Weitere Suchbegriffe: Schrankunterbauten für Werkbank, Werkbank, Werktisch, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Systemarbeitstisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, System Arbeitstisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 275,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,23*
€ 395,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,51*
€ 392,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,68*
€ 375,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,90*
€ 369,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,23*
€ 327,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TIXIT
40711
ab € 38,21*
Zubehör
TIXIT
40713
ab € 60,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.