Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsdrehstuhl,Standardsitz Buche,Buche,Sitz H 640-880mm,Fußstütze,Fußkreuz Stahl,Gleiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
591155
591155
Artikel-Nr.:
     827-591155
Hersteller:
     Mey Chair Systems
Herst.-Nr.:
     02528
EAN/GTIN:
     4260046927457
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Arbeitsdrehstuhl
  • Mit Pendellagerung
  • Mit Standardsitz aus Buche in Buche
  • Stuhl mit Sitzneigungsverstellung
  • Höhenverstellung durch Keilnut
  • Sitz Höhe 640 - 880 mm
  • Rücken Höhe 250 mm
  • Sitz Holz
  • Rücken aus Buche in Buche
  • Gestell aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL9005 Tiefschwarz
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Gestell mit neigbarer Fußstütze
  • Fußkreuz aus Stahl
  • Mit Gleitern
  • Gewicht 14 kg
  • gemäß DIN 68877
  • mit GS-Zeichen

Zubehör:

  • 159379 Armlehnen, f. Arbeitsdrehstuhl, starr

Suchbegriffe:
Arbeitsstuhl, Drehstuhl, Stuhl, Werkstatt-Stuhl, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl, Arbeitsdrehstuhl, Erzieherstuhl, Erzieherinnenstuhl

Weitere Informationen:
Marke:
meychair
Serie:
Workster Simplex
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Drehstuhl
Stuhlmechanik:
Pendellagerung
Farbe Sitz:
Buche
Material Sitz:
Buche
Polsterung:
keine
Sitztyp:
Standardsitz
Sitzeinstellung:
Sitzneigung
Sitz Ausführung:
Holz
Höhenverstellung durch:
Keilnut
Sitzhöhe:
640-880 mm
Farbe Rücken:
Buche
Material Rücken:
Buche
Rückenhöhe:
250 mm
Rückenlehnenverstellung:
höhenverstellbar
höhenverstellbar:
ja
Unterbau:
Gleiter
Rollentyp:
Gleiter
Armlehnen Ausführung:
ohne Armlehnen
Gestell Ausstattung:
neigbare Fußstütze
Fußstütze:
ja
Material Fußkreuz:
Stahl
Material Gestell:
Stahl
Farbe Gestell:
tiefschwarz // RAL9005
Oberfläche Gestell:
kunststoffbeschichtet
Norm:
gemäß DIN 68877
Zertifizierung:
GS
Gewicht:
14 kg
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, ergonomischer bürostuhl, Stuhl, Werkstatt-Stuhl, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl, Erzieherstuhl, Erzieherinnenstuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,71*
€ 240,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,20*
€ 238,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,73*
€ 228,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,54*
€ 218,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,07*
€ 192,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mey Chair Systems
50003
ab € 43,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.