Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeughalter,f. Lochplatte,L 150mm,Ende gerade,alufarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
591315-0001
591315-0001
Artikel-Nr.:
     827-591315-0001
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     4040.00.1701,4040.00.1715
EAN/GTIN:
     4251142204825
Suchbegriffe:
Kombihalter
Lochplatten-Werkzeughalter
Einfachhaken (Lochplatte)
Haken (Lochplatte)
Werkzeughalter
  • für Lochplatte
  • Länge 150 mm
  • Hakenende gerade

Varianten:

  • 591315-0003 anthrazitgrau RAL 7016
  • 591315-0001 alufarben

Suchbegriffe:
Hakensortiment, Lochplatte, Lochplattensystem, Werkzeughaken, Werkzeughalter, Arbeitsplatz-Ausstattung, Werkzeugaufbewahrung, Arbeitsplatzausstattung, Lochwand, Haken-Set, Haken

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
RasterPlan®
Werkzeugbereitstellung:
Haken
Hakentyp:
Werkzeughalter
für Plattentyp:
Lochplatte
Länge:
150 mm
Hakenende:
gerade
Gewicht:
0.05 kg
Lackierung:
alufarben
Weitere Suchbegriffe: Lochplattenhaken, lochplattenhaken, Hakensortiment, Lochplatte, Lochplattensystem, Werkzeughaken, Werkzeughalter, Arbeitsplatz-Ausstattung, Werkzeugaufbewahrung, Arbeitsplatzausstattung, Lochwand, Haken-Set, Haken
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
1
€ 7,90*
ab € 2,04*
€ 3,46*
Lager 827
17
1
Frei Haus
ab € 2,05*
€ 3,48*
7 Tage
unbekannt
65
€ 7,90*
ab € 2,40*
€ 3,62*
1
€ 5,00*
ab € 2,16*
€ 3,67*
8 Tage
unbekannt
65
Frei Haus
ab € 2,41*
€ 3,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.00.1708
ab € 2,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.