Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroregal,Grundfeld,HxBxT 1850x1306x335mm,6xStahlboden,5 OH,Korpus RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
593616
593616
Artikel-Nr.:
     827-593616
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     4026212133677
EAN/GTIN:
     4026212133677
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Büroregal - Grundfeld
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 1306 x 335 mm
  • Fach Breite x Tiefe 1250 x 300 mm
  • Fachbodentraglast 80 kg
  • Leicht zugänglicher Stauraum für Akten und Arbeitsunterlagen auf 5 Ordnerhöhen
  • Fachböden werden gesteckt und können jederzeit leicht verstellt werden
  • M-förmige Längskanäle, 5-fach gekantet und verschweißt, sorgen für hohe Stabilität und Sicherheit gegen Verletzungen
  • Konstruktion aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Hohe Stabilität in Längs- und Tiefenrichtung durch geschlossene Rück- und Seitenwände
  • Korpus in RAL7035 Lichtgrau
  • Ebenen in RAL7035 Lichtgrau
  • Lieferumfang: Grundregal mit 2 Ständerrahmen, Rückwand und Ebenen gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • Sicherheit bzgl. Material, Konstruktion und Statik im betrieblichen Einsatz durch Gütezeichen RAL-RG 614/1 (21) bestätigt
  • 5 Jahre Garantie
  • nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) am Boden befestigt und gesichert werden
  • Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar

Zubehör:

  • 150070 Wandverdübelung, f. Grundregal, Stahl verzinkt
  • 150122 Wandverankerung, f. Steckregal, verstellbar, lichtgrau
  • 593569 Büroregal, Anbaufeld, HxBxT 1850x756x335 mm, 6xStahlboden, 5 OH, Korpus lichtgrau RAL 7035
  • 593605 Büroregal, Anbaufeld, HxBxT 1850x1006x335 mm, 6xStahlboden, 5 OH, Korpus lichtgrau RAL 7035
  • 593627 Büroregal, Anbaufeld, HxBxT 1850x1256x335 mm, 6xStahlboden, 5 OH, Korpus lichtgrau RAL 7035
  • 593831 Fachboden, f. Steckregal, BxT 1250x300 mm, Fachl. 80 kg, m. Längskanal, Sicherheitskantung, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 609137 Wandverdübelung, f. Anbauregal, Stahl verzinkt

Suchbegriffe:
Aktenregal, Archiv-Regal, Büro-Regal, Fachbodenregal, Lagerregal, Ordner-Regal, Regal, Regal für Büro, Steckregal, Archiv-Steckregal, Akten-Steckregal, Regalwand

Weitere Informationen:
Marke:
META
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Büroregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Grundfeld
geeignet für (Branche/Bereich):
Büro- und Archivräume
Material:
Stahl
Höhe:
1850 mm
Breite:
1306 mm
Tiefe:
335 mm
Böden / Ebenen Anzahl:
6 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Böden / Ebenen höhenverstellbar:
ja
Böden / Ebenen Stabilität:
M-förmiger Längskanal // Sicherheitskantung
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Boden:
lichtgrau // RAL7035
Fachbreite:
1250 mm
Fachtiefe:
300 mm
Traglast Fachboden:
80 kg
Rückwand Konstruktion:
geschlossen
Regal Ausstattung:
Böden
Ordnerhöhen:
5 Stück
Feldlast:
1000 kg
Nutzung:
einseitig
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung:
GS // RAL-Gütezeichen
Lieferumfang:
Grundregal mit 2 Ständerrahmen, Rückwand und Ebenen gem. Ang
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
53.347 kg
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Grund-Regal, Grundregal, Meta Compact Regal, Regal Meta Compact, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, Steck-Regal, Steckregal, grundregal, Archiv-Regal, Büro-Regal, Fachbodenregal, Lagerregal, Ordner-Regal, Regal, Regal für Büro, Akten-Steckregal, Regalwand
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 380,02*
€ 455,82*
10 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 379,64*
€ 455,84*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 405,15*
€ 481,21*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 441,80*
€ 525,45*
Lager 827
28 Tage
10
Frei Haus
ab € 461,42*
€ 545,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,58*
€ 649,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,85*
€ 641,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,33*
€ 616,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,05*
€ 597,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,42*
€ 549,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.